SILVYN RILL PA6 16 / 12x15,8 czarny (50mb) WĄŻ OSŁONOWY karbowanyLAPP

files/fotob/96481.jpg.
SILVYN RILL PA6 16 / 12x15,8 czarny (50mb) WĄŻ OSŁONOWY karbowany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
61746955
Kod EAN: 
4044773377101
Symbol Sonepar: 
P00464425
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Do ochrony przewodów przed wpływami środowiska. Do przestrzegania specjalnych wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Do stosowania w infrastrukturze ładowania AC i DC dla elektromobilności. Nadaje się również do łatwego i sporadycznego gięcia.. Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne. Wersje w kolorze czarnym nadają się do stosowania na zewnątrz. Do ochrony przewodów przed wpływami środowiska. Do przestrzegania specjalnych wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Do stosowania w infrastrukturze ładowania AC i DC dla elektromobilności. Nadaje się również do łatwego i sporadycznego gięcia.. Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne. Wersje w kolorze czarnym nadają się do stosowania na zewnątrz.

Dane techniczne

Statyczny promień gięcia
35 mm
Wytrzymałość na ściskanie
320 N
Zakres temperatury pracy
-40 - 115 °C
Średnica nominalna
11 mm
Średnica wewnętrzna
12 mm
Średnica zewnętrzna
15.8 mm
Dynamiczny promień gięcia
55 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Poliamid 6
Podatność na zginanie
Elastyczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Olejoodporność
Tak
Certyfikat UR
Tak
Materiał osłony
Bez osłony
Z rozcięciem wzdłużnym
Nie
Rozprzestrzeniające płomień
Nie
Ognioodporność zgodnie z UL94
V0
Certyfikat CSA
Tak
Certyfikat DIN EN 61386-23
Tak
Zamykane (dwuczęściowe)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar