Podstawowa ochrona kabli. Podczas wykonywania wiązek kablowych. Grupowanie i prowadzenie kabli i przewodów. Podstawowa ochrona kabli. Podczas wykonywania wiązek kablowych. Grupowanie i prowadzenie kabli i przewodów.
Dane techniczne
Zakres temperatury
-55 - 150 °C
Zakres temperatury pracy
-55 - 150 °C
Średnica nominalna
19 mm
Średnica oplotu
19 - 25 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliester (PET)
Certyfikat NF F 16-101
Nie
Ognioodporność zgodnie z UL94
V0
Certyfikat DIN 5510
Nie
Certyfikat DIN 5510
Nie
Certyfikat UR
Nie
Otwarte (możliwość zamontowania po wykonaniu instalacji)