W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® SPLIT. Budowa maszyn. Przemysł elektrotechniczny. Wszędzie, gdzie przewody muszą być chronione po zamontowaniu. Do stosowania w infrastrukturze ładowania AC i DC dla elektromobilności. W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® SPLIT. Budowa maszyn. Przemysł elektrotechniczny. Wszędzie, gdzie przewody muszą być chronione po zamontowaniu. Do stosowania w infrastrukturze ładowania AC i DC dla elektromobilności.
Dane techniczne
Wysokość całkowita
50.5 mm
Zakres temperatury pracy
-45 - 120 °C
Średnica nominalna
26 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP44
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Rodzaj połączenia
Gwint
Jednoczęściowe
Nie
Certyfikat UR, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Materiał uszczelki
Bez uszczelki
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym