SIMATIC 177 DP STOP+ZAD Panel operatora przenośnySIEMENS

files/fotob/1105404.png.
SIMATIC 177 DP STOP+ZAD Panel operatora przenośny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6AV66450AC010AX0
Kod EAN: 
4025515089971
Symbol Sonepar: 
P00624469
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC Mobile Panel 177 DP with integrated acknowledgment button, stop button, handwheel, D key-operated switch and illuminated pushbutton, configurable with WinCC flexible Compact Version 2005 or higher or TIA Portal V11 to V14 Now only available as spare part

Dane techniczne

Ciężar
1.3 kg
Głębokość
58 mm
Liczba języków online
5
Liczba klawiszy z diodami LED
8
Liczba poziomów haseł
50
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
14
Liczba wyświetlanych kolorów
256
Liczba złączy sprzętowych RS-422
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Maksymalna rozdzielczość w pionie
240
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
320
Maksymalna wysokość upadku zgodnie z IEC 60068-2-32
1.5 m
Przekątna ekranu
5.7 cal
Szerokość
245 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
2048 kB
Wysokość
245 mm
Zakres temperatur pracy
40 °C
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Do wyłączania awaryjnego
Nie
IO link master
Nie
Klawisze z LED
Tak
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Przyłącza wtykowe
Tak
Rodzaj wyświetlacza
STN
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Z klawiszami systemowymi
Tak
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Z przyciskiem aktywującym / awaryjnym
Tak
Z recepturami
Tak
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Z wyjściem drukarki
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC 170/177 (10szt) Folia ochronna 6

Opis produktu

Protective film 6" touch devices, type 10, for Mobile Panel 170, Mobile Panel 177 Quantity: see technical data Accessories for HMI
Porównaj
6AV65741AD044AA0
SIMATIC 170/177 (10szt) Folia ochronna 6
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC 170/177 (5szt) Nakładka ochronna

Opis produktu

Protective cover for labeling strips Protective cover for Mobile Panel 170, Mobile Panel 177 Further information, Quantity and content: see technical data Accessories for HMI
Porównaj
6AV65741AB044AA0
SIMATIC 170/177 (5szt) Nakładka ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC DP BASIC Panel rozszerzający

Opis produktu

Connection box DP Basic for Mobile Panels (MPI/PROFIBUS) Now only available as spare part
Porównaj
6AV66715AE000AX0
SIMATIC DP BASIC Panel rozszerzający
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC DP PLUS Panel rozszerzający

Opis produktu

Connection box DP plus for Mobile Panels (MPI/PROFIBUS) Now only available as spare part
Porównaj
6AV66715AE100AX0
SIMATIC DP PLUS Panel rozszerzający
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC Panel rozszerzający

Opis produktu

Backup battery for Mobile Panel, rechargeable, scope of supply: 1 backup battery, with 105 mm connection cable Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV66715AD000AX0
SIMATIC Panel rozszerzający
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC TP170/177/277/277/277F Uchwyt ścienny

Opis produktu

Wall holder, Type 10 für Mobile Panel 170, Mobile Panel 177, Mobile Panel 277, Mobile Panel 277 IWLAN, Mobile Panel 277F IWLAN, Mobile Client900, without fixing parts Further information, Quantity and content: see technical data Accessories for HMI
Porównaj
6AV65741AF044AA0
SIMATIC TP170/177/277/277/277F Uchwyt ścienny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar