SIMATIC DP 4POTDIS Moduł wyjść cyfrowychSIEMENS

files/fotob/188397.jpg.
SIMATIC DP 4POTDIS Moduł wyjść cyfrowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES71384FD000AA0
Kod EAN: 
4025515073772
Symbol Sonepar: 
P01327901
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC DP, 4POTDIS for ET 200 Potential distributor module, 15 mm width, Accessories for SIMATIC ET 200

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC DP ET-200S TM-E15C23-01 (5szt) Moduł terminala

Opis produktu

SIMATIC DP, 5 terminal modules TM-E15C23-01 for ET 200S for electronic modules 15 mm width, spring-type terminals 2x3 terminal connections without terminal access to AUX1, AUX1 continuous 5 units per packing unit The SIMATIC ET 200S is a modularly scalable, distributed I/O system that is specially designed...

Dane techniczne

Głębokość
43 mm
Liczba gniazd/slotów
2
Maks. prąd wejściowy DC
10 A
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 50 Hz
10 A
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 60 Hz
10 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
10 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
10 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
10 A
Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz
24 - 230 V
Napięcie wejściowe dla AC 60 Hz
24 - 230 V
Napięcie wejściowe dla DC
24 - 120 V
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
24 - 230 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
24 - 230 V
Napięcie wyjściowe dla DC
24 - 120 V
Szerokość
15 mm
Wysokość
120 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Akcesoria systemowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Możliwy montaż panelowy
Tak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Rodzaj napięcia wyjściowego
AC/DC
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z innymi modułami wtykowymi
Tak
Z wbudowanym zasilaczem
Nie
Z wtykowymi modułami centralnymi
Nie
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Tak
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Tak
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Tak
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES71934CB100AA0
SIMATIC DP ET-200S TM-E15C23-01 (5szt) Moduł terminala
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC DP ET-200S TM-E15C24-A1 (5szt) Moduł terminala

Opis produktu

SIMATIC DP, MODUŁ TERMINALA TM-E15C24-A1DLA ET 200S POD MODUŁY ELEKTRONIKI, SZEROKOŚĆ 15MM, ZACISK SPRĘŻYNOWE 2X4 PODŁĄCZENIE DO SZYNY POMOCNICZEJ AUX, 5 SZTUK W OPAKOWANIU

Dane techniczne

Głębokość
43 mm
Liczba gniazd/slotów
2
Maks. prąd wejściowy DC
10 A
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 50 Hz
10 A
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 60 Hz
10 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
10 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
10 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
10 A
Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz
24 - 230 V
Napięcie wejściowe dla AC 60 Hz
24 - 230 V
Napięcie wejściowe dla DC
24 - 120 V
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
24 - 230 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
24 - 230 V
Napięcie wyjściowe dla DC
24 - 120 V
Szerokość
15 mm
Wysokość
132 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Akcesoria systemowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Możliwy montaż panelowy
Tak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Rodzaj napięcia wyjściowego
AC/DC
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z innymi modułami wtykowymi
Tak
Z wbudowanym zasilaczem
Nie
Z wtykowymi modułami centralnymi
Nie
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Tak
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Tak
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Tak
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES71934CA300AA0
SIMATIC DP ET-200S TM-E15C24-A1 (5szt) Moduł terminala
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC DP ET-200S TM-E15C26-A1 (5szt) Moduł terminala

Opis produktu

SIMATIC DP, UNIWERSALNY MODUŁ TERMINALA TM-E15C26-A1 DLA ET 200S POD MODUŁY ELEKTRONIKI, SZEROKOŚĆ 15MM, ZACISK SPRĘŻYNOWE 2X6 PODŁĄCZENIE DO SZYNY POMOCNICZEJ AUX, 5 SZTUK W OPAKOWANIU

Dane techniczne

Głębokość
43 mm
Liczba gniazd/slotów
2
Maks. prąd wejściowy DC
10 A
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 50 Hz
10 A
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 60 Hz
10 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
10 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
10 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
10 A
Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz
24 - 230 V
Napięcie wejściowe dla AC 60 Hz
24 - 230 V
Napięcie wejściowe dla DC
24 - 120 V
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
24 - 230 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
24 - 230 V
Napięcie wyjściowe dla DC
24 - 120 V
Szerokość
15 mm
Wysokość
157 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Akcesoria systemowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Możliwy montaż panelowy
Tak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Rodzaj napięcia wyjściowego
AC/DC
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z innymi modułami wtykowymi
Tak
Z wbudowanym zasilaczem
Nie
Z wtykowymi modułami centralnymi
Nie
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Tak
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Tak
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Tak
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES71934CA500AA0
SIMATIC DP ET-200S TM-E15C26-A1 (5szt) Moduł terminala
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar