SIMATIC DP, Connection module for IO-Link master ET 200pro, 4xM12, plastic version SIMATIC ET 200pro is a modular, rugged and versatile I/O system with degree of protection IP65/67 and is characterized by its comprehensive range of modules. With this product, Siemens offers a space-saving and multifunctional device that can be directly installed on the machine thanks to its modular design and does not require a control cabinet. You can respond flexibly and quickly to varied automation requirements because the I/O system contains an extensive and innovative range of modules. In addition to the diverse range of modules, the system is space-saving and simple to install due to its design. Moreover, you can keep the downtimes of your plant to a minimum because the SIMATIC ET 200pro features extensive and precise diagnostics functions in its High Feature modules. Hot swapping enables you to replace electronic modules in case of a fault without having to shut down the plant. While you change the modules, the wiring remains in place and the other parts of the plant continue to run. Siemens offers you a high-quality and flexible complete solution that can be used where mechanical loads are high due to its rugged construction. Continuous quality management helps the ET 200 products to set new market standards and makes Siemens a reliable partner. The system provides a very wide range of modules. In addition to various digital and analog input and output modules with a wide range of characteristics, a number of fail-safe modules for applications up to SIL 3 / PLe are also available. The ET 200pro system provides integrated solutions especially for motor control in the form of motor starters and frequency converters, which are also available as fail-safe variants. An IO-Link master and a module for connecting RFID component devices via the RS 232 / 422 interface round out the portfolio
Dane techniczne
Głębokość
39 mm
Liczba gniazd/slotów
4
Napięcie wejściowe dla DC
20.4 - 28.8 V
Napięcie wyjściowe dla DC
20.4 - 28.8 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
130 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Akcesoria systemowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z innymi modułami wtykowymi
Nie
Z wbudowanym zasilaczem
Nie
Z wtykowymi modułami centralnymi
Nie
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Wtyk M12 prosty przyłącze śrubowe maksymalnie 0,75 mm2, 5-bieg. kodowanie A maksymalnie 4 A Aby spełnić wymagania odbiorców, do łączenia urządzeń SIRIUS są dostępne w wielu wariantach kable magistralowe, zasilające i sterujące, jak również wtyczki i gniazda
Przewód sterowniczy jednostronnie konfekcjonowany wtyk M12 kątowy, 5-bieg. z przewodem 5 m 5x0,34 mm2 kodowanie A maksymalnie 4 A płaszcz PUR czarny Aby spełnić wymagania odbiorców, do łączenia urządzeń SIRIUS są dostępne w wielu wariantach kable magistralowe, zasilające i sterujące, jak również wtyczki...
Przewód sterowniczy, konfekcjonowany gniazdo kablowe M12 proste wtyk M12 prosty przewód 1,5 m 3x0,34 mm2 kodowanie A maksymalnie 4 A płaszcz PUR czarny Aby spełnić wymagania odbiorców, do łączenia urządzeń SIRIUS są dostępne w wielu wariantach kable magistralowe, zasilające i sterujące, jak również wtyczki...
Przewód sterowniczy jednostronnie konfekcjonowany wtyk M12 kątowy, 5-bieg. z przewodem 10 m 5x0,34 mm2 kodowanie A maksymalnie 4 A płaszcz PUR czarny Aby spełnić wymagania odbiorców, do łączenia urządzeń SIRIUS są dostępne w wielu wariantach kable magistralowe, zasilające i sterujące, jak również wtyczki...
Control connecting cable M12-180/M12-180; 5-core; IO-Link port Class B; pre-assembled with M12 plug and M12 socket (A-coded); straight cable outlet; length 1.0 m. SIMATIC NETControl connecting cable M12-180/M12-180
Dane techniczne
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-15 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-15 - 80 °C
Długość
1 m
Liczba żył
5
Napięcie znamionowe
300 - 300 V
Odporność temperaturowa
-15 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.3 mm
Prąd znamionowy
2.5 A
Znamionowy przekrój żyły
0.4 mm2
Średnica żyły
0.7 mm
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Połączenie 2
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Tak
Połączenie 1
Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Fca
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Control connecting cable M12-180/M12-180; 5-core; IO-Link port Class B; pre-assembled with M12 plug and M12 socket (A-coded); straight cable outlet; length 10 m. SIMATIC NETControl connecting cable M12-180/M12-180
Dane techniczne
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-15 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-15 - 80 °C
Długość
10 m
Liczba żył
5
Napięcie znamionowe
300 - 300 V
Odporność temperaturowa
-15 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.3 mm
Prąd znamionowy
2.5 A
Znamionowy przekrój żyły
0.4 mm2
Średnica żyły
0.7 mm
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Połączenie 2
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Tak
Połączenie 1
Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Fca
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Control connecting cable M12-180/M12-180; 5-core; IO-Link port Class B; pre-assembled with M12 plug and M12 socket (A-coded); straight cable outlet; length 5.0 m. SIMATIC NETControl connecting cable M12-180/M12-180
Dane techniczne
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-15 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-15 - 80 °C
Długość
5 m
Liczba żył
5
Napięcie znamionowe
300 - 300 V
Odporność temperaturowa
-15 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.3 mm
Prąd znamionowy
2.5 A
Znamionowy przekrój żyły
0.4 mm2
Średnica żyły
0.7 mm
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Połączenie 2
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Tak
Połączenie 1
Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Fca
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Control connecting cable M12-189/M12-180; 5-core; IO-Link port Class B; pre-assembled with M12 plug and M12 socket (A-coded); straight cable outlet, length 3.0 m. SIMATIC NETControl connecting cable M12-180/M12-180
Dane techniczne
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-15 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-15 - 80 °C
Długość
3 m
Liczba żył
5
Napięcie znamionowe
300 - 300 V
Odporność temperaturowa
-15 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.3 mm
Prąd znamionowy
2.5 A
Znamionowy przekrój żyły
0.4 mm2
Średnica żyły
0.7 mm
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Połączenie 2
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Tak
Połączenie 1
Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Fca
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji