SIMATIC DP ET-200M IM153-4 PN IO HF Moduł komunikacyjnySIEMENS

files/fotob/1118570.png.
SIMATIC DP ET-200M IM153-4 PN IO HF Moduł komunikacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES71534BA000XB0
Kod EAN: 
4025515078579
Symbol Sonepar: 
P01005263
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC DP, Connection ET 200M IM 153-4 PN IO High Feature for max. 12 S7-300 modules, supports fail-safe module, HART modules, shared device, Medium Redundancy Protocol The SIMATIC ET 200M is a modular and universally applicable I/O system for the control cabinet in IP20, which can be used as a central I/O on an S7-300 as well as in a distributed configuration on a PROFINET or PROFIBUS ET 200M interface module. As many as 12 IO modules can be inserted into each station. The standardized setup of all modules considerably simplifies logistics and stocking of spare parts. The ET 200M can be used both for standard and for safety-oriented applications. Up to 12 multi-channel signal modules (e.g. 64 digital inputs) and function modules as well as S7-300 communications processors can be used as I/O modules (the interface to the process). This means the ET 200M also supports modules with extended user data, such as HART modules with HART auxiliary variables. In addition to conventional connection methods, the ET 200M offers you the FastConnect fast connection technology for easy wiring without stripping

Dane techniczne

Głębokość
118 mm
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Szerokość
40 mm
Wysokość
125 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Akcesoria systemowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Możliwy montaż panelowy
Tak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC S7-300/C7/ET200 3.3V NFLASH 128kB Karta pamięci

Opis produktu

#ADR!

Dane techniczne

Wielkość pamięci
128 kByte
Rodzaj pamięci
FLASH EPROM
Porównaj
6ES79538LG310AA0
SIMATIC S7-300/C7/ET200 3.3V NFLASH 128kB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-300/C7/ET200 FLASH 2MB Karta pamięci

Opis produktu

SIMATIC S7, KARTA PAMIĘCI MMC (MICRO MEMORY CARD) DLA STEROWNIKÓW SIMATIC S7-300/C7/ET 200, 3.3V, PAMIĘĆ TYPU FLASH, 2 MB

Dane techniczne

Wielkość pamięci
2000 kByte
Rodzaj pamięci
FLASH EPROM
Porównaj
6ES79538LL310AA0
SIMATIC S7-300/C7/ET200 FLASH 2MB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-300/C7/ET200 FLASH 64kB Karta pamięci

Opis produktu

#ADR!

Dane techniczne

Wielkość pamięci
64 kByte
Rodzaj pamięci
FLASH EPROM
Porównaj
6ES79538LF310AA0
SIMATIC S7-300/C7/ET200 FLASH 64kB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-300/C7/ET200 FLASH 8MB Karta pamięci

Opis produktu

#ADR!

Dane techniczne

Wielkość pamięci
8000 kByte
Rodzaj pamięci
FLASH EPROM
Porównaj
6ES79538LP310AA0
SIMATIC S7-300/C7/ET200 FLASH 8MB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-300/C7/ET200 NFLASH 512kB Karta pamięci

Opis produktu

#ADR!

Dane techniczne

Wielkość pamięci
512 kByte
Rodzaj pamięci
FLASH EPROM
Porównaj
6ES79538LJ310AA0
SIMATIC S7-300/C7/ET200 NFLASH 512kB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar