SIMATIC DP ET-200PRO IM154-8FX PN/DP Urządzenie podstawoweSIEMENS

files/fotob/1114853.png.
SIMATIC DP ET-200PRO IM154-8FX PN/DP Urządzenie podstawowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES71548FX000AB0
Kod EAN: 
4025515080312
Symbol Sonepar: 
P01058750
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC DP, IM154-8FX PN/DP CPU f. ET200 PRO, 1.5 MB work memory, Int. PROFINET interface, Int. PROFIBUS DP master/slave interface Degree of protection IP65/67, Micro Memory Card and Connection module required The SIMATIC ET 200pro is a very rugged and powerful modular distributed I/O system with IP65/67 degree of protection, for installation outside the control cabinet directly at the machine. The modules can either be plugged directly into an ET 200pro CPU or connected to a central controller via PROFINET or PROFIBUS. It is also possible to connect to the central controller wirelessly via WLAN, which allows the use of the SIMATIC ET 200pro for electric monorail systems, automated guided vehicles, in building management, and in warehouse logistics. Due to its comprehensive range of modules, it is especially useful where a fine-modular configuration with different functions is required in harsh ambient conditions. The separation of module and bus/power connection technology allows a module to be swapped during operation (so-called "hot swapping"), which ensures the availability and productivity of the machine in connection with the detailed diagnostics. The system provides a very wide range of modules. In addition to various digital and analog input and output modules with a wide range of characteristics, a number of fail-safe modules for applications up to SIL 3 / PLe are also available. The ET 200pro system provides integrated solutions especially for motor control in the form of motor starters and frequency converters, which are also available as fail-safe variants. An IO-Link master and a module for connecting RFID component devices via the RS 232 / 422 interface round out the portfolio

Dane techniczne

Głębokość
65 mm
Liczba gniazd/slotów
16
Liczba złączy PROFINET
1
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Maks. prąd wejściowy DC
0.35 A
Napięcie wejściowe dla DC
20.4 - 28.8 V
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (SIL) zgodnie z IEC 61508
3
Szerokość
135 mm
Wysokość
130 mm
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Z wbudowanym zasilaczem
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Z łącznikiem magistrali do dołączenia stacji modułowej
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Z wtykowymi modułami centralnymi
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
4
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
IO link master
Nie
Z innymi modułami wtykowymi
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC DP ET-200PRO PLC IM154-8 PN/DP Moduł połączeniowy

Opis produktu

SIMATIC DP, Connection modules f. ET200PRO CPU IM 154-8 PN/DP, 4xM12 and 2x 7/8", for PROFINET and PROFIBUS DP The SIMATIC ET 200pro is a very rugged and powerful modular distributed I/O system with IP65/67 degree of protection, for installation outside the control cabinet directly at the machine. The...

Dane techniczne

Głębokość
51 mm
Liczba gniazd/slotów
4
Maks. prąd wejściowy DC
8 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
8 A
Napięcie wejściowe dla DC
20.4 - 28.8 V
Napięcie wyjściowe dla DC
20.4 - 28.8 V
Szerokość
90 mm
Wysokość
130 mm
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Z innymi modułami wtykowymi
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Możliwy montaż panelowy
Tak
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z wbudowanym zasilaczem
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Z wtykowymi modułami centralnymi
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Porównaj
6ES71944AN000AA0
SIMATIC DP ET-200PRO PLC IM154-8 PN/DP Moduł połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-300/C7/ET200 3.3V NFLASH 128kB Karta pamięci

Opis produktu

#ADR!

Dane techniczne

Wielkość pamięci
128 kByte
Rodzaj pamięci
FLASH EPROM
Porównaj
6ES79538LG310AA0
SIMATIC S7-300/C7/ET200 3.3V NFLASH 128kB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-300/C7/ET200 FLASH 2MB Karta pamięci

Opis produktu

SIMATIC S7, KARTA PAMIĘCI MMC (MICRO MEMORY CARD) DLA STEROWNIKÓW SIMATIC S7-300/C7/ET 200, 3.3V, PAMIĘĆ TYPU FLASH, 2 MB

Dane techniczne

Wielkość pamięci
2000 kByte
Rodzaj pamięci
FLASH EPROM
Porównaj
6ES79538LL310AA0
SIMATIC S7-300/C7/ET200 FLASH 2MB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-300/C7/ET200 FLASH 64kB Karta pamięci

Opis produktu

#ADR!

Dane techniczne

Wielkość pamięci
64 kByte
Rodzaj pamięci
FLASH EPROM
Porównaj
6ES79538LF310AA0
SIMATIC S7-300/C7/ET200 FLASH 64kB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-300/C7/ET200 FLASH 8MB Karta pamięci

Opis produktu

#ADR!

Dane techniczne

Wielkość pamięci
8000 kByte
Rodzaj pamięci
FLASH EPROM
Porównaj
6ES79538LP310AA0
SIMATIC S7-300/C7/ET200 FLASH 8MB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-300/C7/ET200 NFLASH 512kB Karta pamięci

Opis produktu

#ADR!

Dane techniczne

Wielkość pamięci
512 kByte
Rodzaj pamięci
FLASH EPROM
Porównaj
6ES79538LJ310AA0
SIMATIC S7-300/C7/ET200 NFLASH 512kB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar