SIMATIC DP ET-200PRO PROFINET Moduł połączeniowySIEMENS

files/fotob/1104510.png.
SIMATIC DP ET-200PRO PROFINET Moduł połączeniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES71944AF000AA0
Kod EAN: 
4025515075509
Symbol Sonepar: 
P01393178
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC DP, Connection module for PROFINET interface module, ET 200 PRO, connection 2xRJ45, 2x push-pull plug-in connectors for PROFINET PN SIMATIC ET 200pro is a modular, rugged and versatile I/O system with degree of protection IP65/67 and is characterized by its comprehensive range of modules. With this product, Siemens offers a space-saving and multifunctional device that can be directly installed on the machine thanks to its modular design and does not require a control cabinet. You can respond flexibly and quickly to varied automation requirements because the I/O system contains an extensive and innovative range of modules. In addition to the diverse range of modules, the system is space-saving and simple to install due to its design. Moreover, you can keep the downtimes of your plant to a minimum because the SIMATIC ET 200pro features extensive and precise diagnostics functions in its High Feature modules. Hot swapping enables you to replace electronic modules in case of a fault without having to shut down the plant. While you change the modules, the wiring remains in place and the other parts of the plant continue to run. Siemens offers you a high-quality and flexible complete solution that can be used where mechanical loads are high due to its rugged construction. Continuous quality management helps the ET 200 products to set new market standards and makes Siemens a reliable partner. The system provides a very wide range of modules. In addition to various digital and analog input and output modules with a wide range of characteristics, a number of fail-safe modules for applications up to SIL 3 / PLe are also available. The ET 200pro system provides integrated solutions especially for motor control in the form of motor starters and frequency converters, which are also available as fail-safe variants. An IO-Link master and a module for connecting RFID component devices via the RS 232 / 422 interface round out the portfolio

Dane techniczne

Głębokość
51 mm
Liczba gniazd/slotów
4
Maks. prąd wejściowy DC
8 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
8 A
Napięcie wejściowe dla DC
20.4 - 28.8 V
Napięcie wyjściowe dla DC
20.4 - 28.8 V
Szerokość
90 mm
Wysokość
130 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Akcesoria systemowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z innymi modułami wtykowymi
Nie
Z wbudowanym zasilaczem
Nie
Z wtykowymi modułami centralnymi
Nie
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Nie
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Tak
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Nie
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

IE FC RJ45 plug PRO 2x2 Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

IE FC RJ45 plug PRO, IP65 FastConnect push-pull connector for on-site assembly with IE FC TP cable 2x 2; 1 pack = 1 unit. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug PRO (Push Pull)

Dane techniczne

Długość
73 mm
Głębokość
73 mm
Szerokość
22 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 70 °C
Wysokość
29 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Push Pull
Porównaj
6GK19011BB206AA0
IE FC RJ45 plug PRO 2x2 Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE RJ45 coupler PRO IP65 Złącze

Opis produktu

IE RJ45 coupler PRO; IP65; RJ45 push-pull coupler for on-site assembly with IE FC RJ45 plug PRO metal enclosure (packing unit 1 coupler). SIMATIC NETIE RJ45 Coupler PRO (Push Pull)

Dane techniczne

Długość
90 mm
Głębokość
90 mm
Szerokość
46 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 70 °C
Wysokość
51 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Push Pull
Porównaj
6GK19010BP106AA0
IE RJ45 coupler PRO IP65 Złącze
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE RJ45 PLUG PRO IP65 Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

IE RJ45 plug PRO, IP65 push-pull connector for on-site assembly with TP cables 2x 2 1 pack = 1 unit. SIMATIC NETIE RJ45 Plug PRO (Push Pull)

Dane techniczne

Długość
67.7 mm
Głębokość
67.7 mm
Szerokość
22 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 70 °C
Wysokość
30 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Push Pull
Porównaj
6GK19011BB106AA0
IE RJ45 PLUG PRO IP65 Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RJ45 Plug PRO IP65 Wtyk sieciowy

Opis produktu

IE FastConnect RJ45 Plug PRO; IP65; FastConnect; IE; RJ45 Push-pull connector for on-site Installation on IE FC TP Cable 2x2; and IE FC TP Cable 4x2; Metal enclosure (packing unit 1 connector) . SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug PRO (Push Pull, 4x2)

Dane techniczne

Długość
73 mm
Głębokość
73 mm
Szerokość
22 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 70 °C
Wysokość
29 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
6
Rodzaj ryglowania
Push Pull
Porównaj
6GK19011BB216AA0
RJ45 Plug PRO IP65 Wtyk sieciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar