SIMATIC DP F-PM-E PPM PROFISAFE Moduł zasilaniaSIEMENS

files/fotob/188863.jpg.
SIMATIC DP F-PM-E PPM PROFISAFE Moduł zasilania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES71366PA000BC0
Kod EAN: 
4025515082767
Symbol Sonepar: 
P01244880
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

SIMATIC DP, POWER M. F-PM-E PPM PROFIsafe, for ET 200SP; 24 V DC safe shutdown of DQ and F-DQ up to PL D/SIL2 or PL E/SIL3 2 for safe dig. inputs 1 for safe dig. output PPM With SIMATIC ET 200SP, Siemens offers a multifunctional and distributed I/O system, which can be commissioned very simply due to its space-saving design. It is approved for degree of protection IP20 and for installation in a compact control box. The system ensures maximum flexibility because you can quickly and simply replace modules at any time due to the multi hot swapping feature. SIMATIC ET 200SP also offers a wide range of different and fast communication methods. With the integrated MultiFieldbus interface module IM155-6MF, you can use the optimum protocol for your application flexibly at any time because this function supports multiple Ethernet protocols. Installation and service are simplified by a standardized identification system based on equipment labeling plates and color-coded connector assignments. Siemens guarantees a future-proof investment due to integration of innovative and long-life automation products. After all, as industry experts, they are already using tomorrow's technologies and thus redefining market standards. Consistent data availability, flexible use cases, and versatile integration options ensure optimum performance of ET 200 products. Standard modules plugged into its potential group can be disconnected in a fail-safe manner with the fail-safe power module. The accessories available for the ET 200SP range from color-coding plates and equipment labeling plates to labeling strips for the individual modules and thus ensure maximum manageability in the control cabinet

Dane techniczne

Głębokość
58 mm
Maks. prąd wejściowy DC
8 A
Napięcie wejściowe dla DC
20.4 - 28.8 V
Napięcie wyjściowe dla DC
20.4 - 28.8 V
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (SIL) zgodnie z IEC 61508
3
Szerokość
20 mm
Wysokość
73 mm
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Odpowiedni jako moduł segmentowy
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Możliwość diagnozowania magistrali
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Z separacją galwaniczną
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z modułem zasilania
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Moduł zdalny
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC ET-200SP BU20-P6+A2+4D Podstawa modułów rozszerzeń

Opis produktu

#ADR!

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Liczba gniazd/slotów
1
Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz
230 V
Napięcie wejściowe dla AC 60 Hz
230 V
Napięcie wejściowe dla DC
24 V
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
230 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
230 V
Napięcie wyjściowe dla DC
24 V
Szerokość
20 mm
Wysokość
117 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Z wtykowymi modułami centralnymi
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z wbudowanym zasilaczem
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Z innymi modułami wtykowymi
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Rodzaj napięcia wyjściowego
AC/DC
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Tak
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Akcesoria systemowe
Tak
Porównaj
6ES71936BP200DC0
SIMATIC ET-200SP BU20-P6+A2+4D Podstawa modułów rozszerzeń
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

SIMATIC ET-200SP BU20-P6+A2+4D Podstawa modułów rozszerzeń
Porównaj
SIEMENS
6ES71936BP200DC0

SIMATIC ET-200SP BU20-P6+A2+4D Podstawa modułów...

SIMATIC ET-200SP BU20-P6+A2+4D Podstawa modułów rozszerzeń
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar