SIMATIC ET 200S CPU1512SP-1 PN 200KB+1MB Sterownik PLCSIEMENS

files/fotob/1114762.png.
SIMATIC ET 200S CPU1512SP-1 PN 200KB+1MB Sterownik PLC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES75121DK010AB0
Symbol Sonepar: 
P01245423
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

SIMATIC DP, CPU 1512SP-1 PN for ET 200SP, Central processing unit with Work memory 200 KB for program and 1 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 3-port switch, 48 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required, BusAdapter required for Port 1 and 2 With SIMATIC ET 200SP, Siemens offers a multifunctional and distributed I/O system, which can be commissioned very simply due to its space-saving design. It is approved for degree of protection IP20 and for installation in a compact control box. The system ensures maximum flexibility because you can quickly and simply replace modules at any time due to the multi hot swapping feature. SIMATIC ET 200SP also offers a wide range of different and fast communication methods. With the integrated MultiFieldbus interface module IM155-6MF, you can use the optimum protocol for your application flexibly at any time because this function supports multiple Ethernet protocols. Installation and service are simplified by a standardized identification system based on equipment labeling plates and color-coded connector assignments. Siemens guarantees a future-proof investment due to integration of innovative and long-life automation products. After all, as industry experts, they are already using tomorrow's technologies and thus redefining market standards. Consistent data availability, flexible use cases, and versatile integration options ensure optimum performance of ET 200 products. Interface modules with integrated CPU and PROFINET connections are available for SIMATIC ET 200SP. The functionality corresponds to that of a CPU of the SIMATIC S7-1500 family. A SIMATIC Memory Card is required for the operation of this module

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Liczba złączy PROFINET
1
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Napięcie wejściowe dla DC
19.2 - 28.8 V
Szerokość
100 mm
Wysokość
117 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na szynie
Tak
Akcesoria systemowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z innymi modułami wtykowymi
Tak
Z interfejsem optycznym
Tak
Z wtykowymi modułami centralnymi
Tak
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Tak
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Tak
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Tak
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Tak
Z łącznikiem magistrali do dołączenia stacji modułowej
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6GK19011GA00 Ściągacz izolacji

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect stripping tool, Stripping tool for fast stripping of the IE FastConnect cables SIMATIC NETIE FastConnect Stripping Tool
Porównaj
6GK19011GA00
6GK19011GA00 Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
SC RJ PCF Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Termination kit SC RJ PCF plug, Assembly case for site assembly of SC RJ PCF connectors consisting of stripping tool, Kevlar scissors, Glass fiber cleaver
Porównaj
6GK19000NL000AA0
SC RJ PCF Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SC RJ POF PLUG Zestaw narzędziowy

Opis produktu

Termination kit SC RJ POF plug, Assembly case for on-site assembly of SC RJ connectors consisting of stripping tool, Kevlar scissors, Polishing set
Porównaj
6GK19000ML000AA0
SC RJ POF PLUG Zestaw narzędziowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC BUS ADAPTER BA 2XLC Adapter

Opis produktu

#ADR!
Porównaj
6ES71936AG000AA0
SIMATIC BUS ADAPTER BA 2XLC Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC BUS ADAPTER BA LC/FC Adapter

Opis produktu

SIMATIC bus adapter: BA LC/FC, media converter glass FOC/CU 1x LC FO connection and, 1x FastConnect (FC) connection SIMATIC ET 200SP is a modular, scalable, and highly flexible distributed I/O system. With its small footprint, it is particularly well-suited for installation in small control boxes near...
Porównaj
6ES71936AG400AA0
SIMATIC BUS ADAPTER BA LC/FC Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC BUSADAPTER 1XSCRJ 1xRJ45 Adapter

Opis produktu

#ADR!
Porównaj
6ES71936AP200AA0
SIMATIC BUSADAPTER 1XSCRJ 1xRJ45 Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC BUSADAPTER 2xSCRJ Adapter

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, BusAdapter BA 2xSCRJ, 2 SCRJ FO connections With SIMATIC ET 200SP, Siemens offers a multifunctional and distributed I/O system, which can be commissioned very simply due to its space-saving design. It is approved for degree of protection IP20 and for installation in a compact control...
Porównaj
6ES71936AP000AA0
SIMATIC BUSADAPTER 2xSCRJ Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC BUSADAPTER PROFINET 1xRJ45 Adapter

Opis produktu

#ADR!
Porównaj
6ES71936AG200AA0
SIMATIC BUSADAPTER PROFINET 1xRJ45 Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC BUSADAPTER PROFINET 2xRJ45 Adapter

Opis produktu

SIMATIC BUSADAPTER PROFINET (2 X RJ45) DLA MODUŁU INTERFEJSU PROFINET ET 200SP
Porównaj
6ES71936AR000AA0
SIMATIC BUSADAPTER PROFINET 2xRJ45 Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC ET 200SP BUSADAPTER 2xFC Adapter

Opis produktu

SIMATIC BUSADAPTER PROFINET FAST CONNECT (2 X FC) DLA MODUŁU INTERFEJSU PROFINET ET 200SP
Porównaj
6ES71936AF000AA0
SIMATIC ET 200SP BUSADAPTER 2xFC Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar