SIMATIC ET 200SP 20mm (5szt) ZaślepkaSIEMENS

files/fotob/1107325.png.
SIMATIC ET 200SP 20mm (5szt) Zaślepka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES71336CV201AM0
Kod EAN: 
4025515082071
Symbol Sonepar: 
P01869871
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, 5 BU covers, 20mm for protection of empty slots With SIMATIC ET 200SP, Siemens offers a multifunctional and distributed I/O system, which can be commissioned very simply due to its space-saving design. It is approved for degree of protection IP20 and for installation in a compact control box. The system ensures maximum flexibility because you can quickly and simply replace modules at any time due to the multi hot swapping feature. SIMATIC ET 200SP also offers a wide range of different and fast communication methods. With the integrated MultiFieldbus interface module IM155-6MF, you can use the optimum protocol for your application flexibly at any time because this function supports multiple Ethernet protocols. Installation and service are simplified by a standardized identification system based on equipment labeling plates and color-coded connector assignments. Siemens guarantees a future-proof investment due to integration of innovative and long-life automation products. After all, as industry experts, they are already using tomorrow's technologies and thus redefining market standards. Consistent data availability, flexible use cases, and versatile integration options ensure optimum performance of ET 200 products. The scalable, cost-optimized configuration of an ET 200SP station is ensured by the wide range of signal modules. In addition to digital and analog input and output modules, respective fail-safe variants are also available for applications up to SIL 3 / PLe. This also applies to the integrated motor starters, which are suitable for motors up to 5.5 kW. Energy Meters for measuring and analyzing the energy consumption, IO-Link master (V1.1.), and many other communication and technology modules allow the system to be adapted to any automation task

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC ET-200SP BU20-P12+A0+0B Podstawa modułów rozszerzeń

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU20-P12+A0+0B, BU type D0, Push-in terminals, without AUX terminals, bridged to the left, WxH: 20 mmx117 mm The SIMATIC ET 200SP is a modular, scalable, and highly flexible distributed I/O system. With its small footprint, it is particularly well-suited for installation in...

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Liczba gniazd/slotów
1
Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz
277 V
Napięcie wejściowe dla AC 60 Hz
277 V
Napięcie wejściowe dla DC
120 V
Szerokość
20 mm
Wysokość
117 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Z wtykowymi modułami centralnymi
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Z wbudowanym zasilaczem
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
AC
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z innymi modułami wtykowymi
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Nie
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Tak
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Akcesoria systemowe
Tak
Porównaj
6ES71936BP000BD0
SIMATIC ET-200SP BU20-P12+A0+0B Podstawa modułów rozszerzeń
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC ET-200SP BU20-P12+A0+4B Podstawa modułów rozszerzeń

Opis produktu

#ADR!

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Liczba gniazd/slotów
1
Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz
230 V
Napięcie wejściowe dla AC 60 Hz
230 V
Napięcie wejściowe dla DC
24 V
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
230 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
230 V
Napięcie wyjściowe dla DC
24 V
Szerokość
20 mm
Wysokość
117 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Z wtykowymi modułami centralnymi
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z innymi modułami wtykowymi
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
AC/DC
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Z wbudowanym zasilaczem
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Tak
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Porównaj
6ES71936BP200BB1
SIMATIC ET-200SP BU20-P12+A0+4B Podstawa modułów rozszerzeń
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC ET-200SP BU20-P12+A4+0B Podstawa modułów rozszerzeń

Opis produktu

#ADR!

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Liczba gniazd/slotów
1
Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz
230 V
Napięcie wejściowe dla AC 60 Hz
230 V
Napięcie wejściowe dla DC
24 V
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
230 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
230 V
Napięcie wyjściowe dla DC
24 V
Szerokość
20 mm
Wysokość
117 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Z wtykowymi modułami centralnymi
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Z wbudowanym zasilaczem
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z innymi modułami wtykowymi
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
AC/DC
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Tak
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Porównaj
6ES71936BP200BB0
SIMATIC ET-200SP BU20-P12+A4+0B Podstawa modułów rozszerzeń
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC ET-200SP BU20-P8+A4+0B Podstawa modułów rozszerzeń

Opis produktu

#ADR!

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Liczba gniazd/slotów
1
Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz
230 V
Napięcie wejściowe dla AC 60 Hz
230 V
Napięcie wejściowe dla DC
24 V
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
230 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
230 V
Napięcie wyjściowe dla DC
24 V
Szerokość
20 mm
Wysokość
117 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Z wtykowymi modułami centralnymi
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z wbudowanym zasilaczem
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Z innymi modułami wtykowymi
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
AC/DC
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Tak
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Akcesoria systemowe
Tak
Porównaj
6ES71936BP200BF0
SIMATIC ET-200SP BU20-P8+A4+0B Podstawa modułów rozszerzeń
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar