SIMATIC ET-200SP 24V 1-kan. Moduł licznikowySIEMENS

files/fotob/815792.png.
SIMATIC ET-200SP 24V 1-kan. Moduł licznikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES71386AA010BA0
Kod EAN: 
4047623410607
Symbol Sonepar: 
P01810721
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, TM count 1x 24 V Counter module, 1 channel for 24 V incremental encoder or pulse encoder, 3 DI, 2 DQ Suitable for BU type A0, packing quantity: 1 unit, With SIMATIC ET 200SP, Siemens offers a multifunctional and distributed I/O system, which can be commissioned very simply due to its space-saving design. It is approved for degree of protection IP20 and for installation in a compact control box. The system ensures maximum flexibility because you can quickly and simply replace modules at any time due to the multi hot swapping feature. SIMATIC ET 200SP also offers a wide range of different and fast communication methods. With the integrated MultiFieldbus interface module IM155-6MF, you can use the optimum protocol for your application flexibly at any time because this function supports multiple Ethernet protocols. Installation and service are simplified by a standardized identification system based on equipment labeling plates and color-coded connector assignments. Siemens guarantees a future-proof investment due to integration of innovative and long-life automation products. After all, as industry experts, they are already using tomorrow's technologies and thus redefining market standards. Consistent data availability, flexible use cases, and versatile integration options ensure optimum performance of ET 200 products. Technology modules provide hardware-related signal preprocessing for high-speed counting, exact measuring, position detection and pulse width modulation for various encoders and actuators

Dane techniczne

Głębokość
58 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 28.8 V
Szerokość
15 mm
Wysokość
73 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Do sterowania przepływem
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Blok funkcyjny wyboru trybu pracy
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Do pozycjonowania wieloosiowego
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Do sterowania komputerowego (CNC)
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Blok funkcyjny przycisku potwierdzenia
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Do sterowania wieloosiowego
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Pomiar częstotliwości
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Do regulacji ciśnienia
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Blok funkcyjny awaryjnego zatrzymania
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Do sterowania kształtowego
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Do liczenia
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Do regulacji temperatury
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Blok funkcyjny automatycznego kasowania
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Do pomiaru przepływu
Nie
Blok funkcyjny kontroli dostępu
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Do pozycjonowania jednoosiowego
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Do protokołu SSI
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Blok funkcyjny przełączania oburęcznego
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Do sterowania jednoosiowego
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Do sterowania numerycznego (NC)
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Blok funkcyjny instalacji bezdotykowej ochrony bezpieczeństwa pracy
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Do „latającej piły”
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Do pozycjonowania
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Do sterowania procesem zgrzewczym
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Blok funkcyjny sterowania stycznikiem
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Do sterowania odcinkowego
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Do rejestracji wartości inkrementalnych
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Do ważenia
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Blok funkcyjny blokady restartu
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Obowiązkowy dodatek do wyboru

SIMATIC ET 200SP BU15-P16+A0+2D Podstawa modułów rozszerzeń
Porównaj
SIEMENS
6ES71936BP002DA0

SIMATIC ET 200SP BU15-P16+A0+2D Podstawa...

SIMATIC ET 200SP BU15-P16+A0+2D Podstawa modułów rozszerzeń
SIMATIC ET 200SP BU15-P16+A0+2D Podstawa modułów rozszerzeń
Porównaj
SIEMENS
6ES71936BP002DA0

SIMATIC ET 200SP BU15-P16+A0+2D Podstawa...

SIMATIC ET 200SP BU15-P16+A0+2D Podstawa modułów rozszerzeń
SIMATIC ET-200SP BU15-P16+A0+2B Podstawa modułów rozszerzeń
Bestsellery
Porównaj
SIEMENS
6ES71936BP000BA0

SIMATIC ET-200SP BU15-P16+A0+2B Podstawa...

SIMATIC ET-200SP BU15-P16+A0+2B Podstawa modułów rozszerzeń
SIMATIC ET-200SP BU15-P16+A0+2B Podstawa modułów rozszerzeń
Bestsellery
Porównaj
SIEMENS
6ES71936BP000BA0

SIMATIC ET-200SP BU15-P16+A0+2B Podstawa...

SIMATIC ET-200SP BU15-P16+A0+2B Podstawa modułów rozszerzeń
SIMATIC ET-200SP BU15-P16+A0+2B Podstawa modułów rozszerzeń
Porównaj
SIEMENS
6ES71936BP002BA0

SIMATIC ET-200SP BU15-P16+A0+2B Podstawa...

SIMATIC ET-200SP BU15-P16+A0+2B Podstawa modułów rozszerzeń
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar