SIMATIC ET-200SP BU20-P6+A2+4D Podstawa modułów rozszerzeńSIEMENS

files/fotob/388254.jpg.
SIMATIC ET-200SP BU20-P6+A2+4D Podstawa modułów rozszerzeń
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES71936BP200DC0
Kod EAN: 
4025515082064
Symbol Sonepar: 
P01244922
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

#ADR!

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Liczba gniazd/slotów
1
Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz
230 V
Napięcie wejściowe dla AC 60 Hz
230 V
Napięcie wejściowe dla DC
24 V
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
230 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
230 V
Napięcie wyjściowe dla DC
24 V
Szerokość
20 mm
Wysokość
117 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Z wtykowymi modułami centralnymi
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z wbudowanym zasilaczem
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Z innymi modułami wtykowymi
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
AC/DC
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Akcesoria systemowe
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AS-I 120/230VAC 30VDC/8A IP20 Zasilacz sieciowy

Opis produktu

PSN130S 8A AC 120V/230V IP20 Zasilacz sieciowy 30 V, do AS-i bez separacji sieci przesyłu danych AS-i IN: AC 120 V / 230 V OUT: DC 30 V, 8 A, IP20 ze zintegrowanym detekcją przeciążenia z zestykiem sygnalizacyjnym

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 50 Hz
0 A
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 60 Hz
5 A
Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz
85 - 132 V
Napięcie wejściowe dla AC 60 Hz
85 - 132 V
Napięcie wyjściowe dla DC
29.5 - 31.6 V
Szerokość
70 mm
Wysokość
125 mm
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Redundancja
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC
Porównaj
3RX95130AA00
AS-I 120/230VAC 30VDC/8A IP20 Zasilacz sieciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AS-I 30VDC/2,6A Zasilacz sieciowy

Opis produktu

AS-i Power 2,6 A, maks. 100 W AC 120V/230V Zasilacz z interfejsem AS-i, IP20 IN: AC 120 V/230 V OUT: AS-i, 2,6 A (DC 30 V) Ograniczenie moc wyjściowa maksymalnie 100 W, IP20 z zintegr. wykrycie zwarcia doziemnego z separacją sieci przesyłu danych AS-i

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 50 Hz
1.4 A
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 60 Hz
1.4 A
Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz
85 - 132 V
Napięcie wejściowe dla AC 60 Hz
85 - 132 V
Napięcie wyjściowe dla DC
29.5 - 31.6 V
Szerokość
50 mm
Wysokość
125 mm
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Redundancja
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC
Porównaj
3RX95012BA00
AS-I 30VDC/2,6A Zasilacz sieciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AS-I 30VDC/3A Zasilacz sieciowy

Opis produktu

AS-i Power 3A AC 120V/230V Zasilacz z interfejsem AS-i, IP20 IN: AC 120 V / 230 V OUT: AS-i, 3A (DC 30 V), IP20 ze zintegrowanym wykrycie zwarcia doziemnego, z zintegrowaną detekcją przeciążenia z separacją sieci przesyłu danych AS-i

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 50 Hz
1.6 A
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 60 Hz
1.6 A
Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz
85 - 132 V
Napięcie wejściowe dla AC 60 Hz
85 - 132 V
Napięcie wyjściowe dla DC
29.5 - 31.6 V
Szerokość
50 mm
Wysokość
125 mm
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Redundancja
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC
Porównaj
3RX95010BA00
AS-I 30VDC/3A Zasilacz sieciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AS-I 30VDC/3A Zasilacz sieciowy

Opis produktu

AS-i Power 3A DC 24 V Zasilacz z interfejsem AS-i, IP20 IN: DC 24 V OUT: AS-i, 3A (DC 30 V), IP20 ze zintegrowanym wykrycie zwarcia doziemnego, z zintegrowaną detekcją przeciążenia z separacją sieci przesyłu danych AS-i

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 50 Hz
0 A
Napięcie wejściowe dla DC
20 - 29 V
Napięcie wyjściowe dla DC
29.5 - 31.6 V
Szerokość
50 mm
Wysokość
125 mm
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Redundancja
Nie
Porównaj
3RX95011BA00
AS-I 30VDC/3A Zasilacz sieciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AS-I 30VDC/5A Zasilacz sieciowy

Opis produktu

AS-i Power 5A AC 120V/230V Zasilacz z interfejsem AS-i, IP20 IN: AC 120 V / 230 V OUT: AS-i, 5A (DC 30 V), IP20 ze zintegrowanym wykrycie zwarcia doziemnego, z zintegrowaną detekcją przeciążenia z separacją sieci przesyłu danych AS-i

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 50 Hz
2.7 A
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 60 Hz
2.7 A
Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz
85 - 132 V
Napięcie wejściowe dla AC 60 Hz
85 - 132 V
Napięcie wyjściowe dla DC
29.5 - 31.6 V
Szerokość
70 mm
Wysokość
125 mm
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Redundancja
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC
Porównaj
3RX95020BA00
AS-I 30VDC/5A Zasilacz sieciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AS-I 30VDC/8A Zasilacz sieciowy

Opis produktu

AS-i Power 8A AC 120 V/230-500 V Zasilacz z interfejsem AS-i, IP20 IN: AC 120 V / 230-500 V OUT: AS-I, 8 A (DC 30 V) ze zintegrowanym wykrycie zwarcia doziemnego, z zintegrowaną detekcją przeciążenia z separacją sieci przesyłu danych AS-i

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 50 Hz
4.4 A
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 60 Hz
4.4 A
Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz
85 - 132 V
Napięcie wejściowe dla AC 60 Hz
85 - 132 V
Napięcie wyjściowe dla DC
29.5 - 31.6 V
Szerokość
120 mm
Wysokość
125 mm
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Redundancja
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC
Porównaj
3RX95030BA00
AS-I 30VDC/8A Zasilacz sieciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AS-I DATA DECOUPL 2x4A Moduł zasilania

Opis produktu

AS-i moduł separacji sieci przesyłu danych 2 x 4 A zaciski śrubowe, AS-i podwójne Moduł separacji sieci przesyłu danych IP20, SlimLine S22,5 zaciski śrubowe szerokość modułu 22,5 mm IN: DC 24 V / 30 V OUT: 2 x AS-I, 4 A zintegrowane zabezpieczenie od przeciążeń Zintegrowana rejestracja zwarcia doziemnego...

Dane techniczne

Głębokość
121.2 mm
Maks. prąd wejściowy DC
8.2 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
4 A
Napięcie wejściowe dla DC
21 - 30 V
Napięcie wyjściowe dla DC
20.5 - 30 V
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
101.3 mm
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Redundancja
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Porównaj
3RK19011DE221AA0
AS-I DATA DECOUPL 2x4A Moduł zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC ET 200SP 20mm (5szt) Zaślepka

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, 5 BU covers, 20mm for protection of empty slots With SIMATIC ET 200SP, Siemens offers a multifunctional and distributed I/O system, which can be commissioned very simply due to its space-saving design. It is approved for degree of protection IP20 and for installation in a compact control...
Porównaj
6ES71336CV201AM0
SIMATIC ET 200SP 20mm (5szt) Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC ET-200SP CC52 (10szt) Etykieta

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, 10 color-coded labels Color code CC52, for I/O modules, module-specific, for BU type C0 SIMATIC ET 200SP is a modular, scalable, and highly flexible distributed I/O system. With its small footprint, it is particularly well-suited for installation in small control boxes near the machine...
Porównaj
6ES71936CP522MC0
SIMATIC ET-200SP CC52 (10szt) Etykieta
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar