SIMATIC HMI MTP1000 Unified Basic Panel operatora dotykowySIEMENS

files/fotob/2081242.png.
SIMATIC HMI MTP1000 Unified Basic Panel operatora dotykowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6AV21233KB320AW0
Kod EAN: 
4034106035204
Symbol Sonepar: 
P10129546
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
55 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
32
Liczba wyświetlanych kolorów
16777216
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
800
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
1280
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 28.8 V
Przekątna ekranu
10.1 in.
Szerokość elementu frontowego
280 mm
Wysokość elementu frontowego
205 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Tak
Z klawiaturą numeryczną
Tak
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Z recepturami
Tak
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Z wyjściem drukarki
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

32GB USB3.0 Karta pamięci

Opis produktu

USB flash drive, 32 GB, USB 3.0, scope of supply: 1 USB flash drive Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV68810AS420AA1
32GB USB3.0 Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
6AV66718XA000AX0 (10szt) Konektor żeński

Opis produktu

Plug, female, 2-pole, type 1, grid size 5.08 mm, scope of supply: 10 plugs Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV66718XA000AX0
6AV66718XA000AX0 (10szt) Konektor żeński
Szybki podgląd: Opis i parametry
6AV68810AU141AA0 Klawiatura USB

Opis produktu

USB plastic keyboard, international layout, IP68, cable with plug type A, color: black, scope of supply: 1 keyboard Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV68810AU141AA0
6AV68810AU141AA0 Klawiatura USB
Szybki podgląd: Opis i parametry
6AV68810KJ220AA0 Folia ochronna

Opis produktu

Protective film 10"; front type 5, adhesive over the entire surface, no reflection, matte, scope of supply: 5 protective films, including mounting accessories Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV68810KJ220AA0
6AV68810KJ220AA0 Folia ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
6ES71934JB000AA0 2x2-PIN 24VDC (10szt) Konektor żeński

Opis produktu

Plug, female, 2x2-pole, ET200SP, interface module, KP32F, PN-PN coupler, grid size 5.08 mm cage clamp technology, internally bridged, color-coded, scope of supply: 10 plugs SIMATIC ET 200S is a modularly scalable, distributed I/O system that is specially designed for installation in small control boxes...
Porównaj
6ES71934JB000AA0
6ES71934JB000AA0 2x2-PIN 24VDC (10szt) Konektor żeński
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC KEYPANEL (20szt) Uchwyt montażowy

Opis produktu

Plastic mounting clips for TD 17, OP 7, OP 17, OP 73, OP 77A/B, TP/OP 17X except TP 177 4",pushbutton panel, Key Panel, empty front design, KP300 Basic mono, Basic Panels 2nd generation, KTP400 Comfort, USB hub, sheet thickness 2 ... 6 mm, scope of supply: 20 mounting clips including screws Accessories...
Porównaj
6AV66718XK000AX2
SIMATIC KEYPANEL (20szt) Uchwyt montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC USB 3m Panel przyłączeniowy

Opis produktu

SIMATIC Flat Panel Connecting cable Industrial Grade USB 3 m Accessories for SIMATIC HMI

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów przyłącza 1
4
Liczba biegunów przyłącza 2
4
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
USB-B
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
USB-A
Porównaj
6AV78600CH300AA0
SIMATIC USB 3m Panel przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Touch pen caps ELO Pióro dotykowe

Opis produktu

Touch pen caps ELO, replacement caps for touch pen system for capacitive and resistive touch screens, scope of supply: 5 touch pen caps Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV68810AV610AA0
Touch pen caps ELO Pióro dotykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
TOUCH PEN SYSTEM ELO Pióro dotykowe

Opis produktu

Touch pen system V2A for capacitive or resistive touch screen, V2A pen, including holder, for screwing on or gluing, for capacitive and resistive touch screens, scope of supply: 1 touch pen with cap resistive/capacitive, 1 resistive cap (in touch pen), 1 holding cord, 1 wall holder Accessories for SIMATIC...
Porównaj
6AV68810AV220AA0
TOUCH PEN SYSTEM ELO Pióro dotykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
TOUCH PEN SYSTEM ELO Pióro dotykowe

Opis produktu

Touch pen system ELO for capacitive or resistive touch screen, ELO pen, including holder, for screwing on or gluing, for capacitive and resistive touch screens, scope of supply: 1 touch pen with cap resistive/capacitive, 1 resistive cap (in touch pen), 1 holding cord, 1 wall holder Accessories for SIMATIC...
Porównaj
6AV68810AV210AA0
TOUCH PEN SYSTEM ELO Pióro dotykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar