SIMATIC HMI TP1500 COMFORT PRO 15 Panel operatora dotykowySIEMENS

files/fotob/563465.jpg.
SIMATIC HMI TP1500 COMFORT PRO 15 Panel operatora dotykowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6AV21240QC241AX0
Kod EAN: 
4047623408772
Symbol Sonepar: 
P01809228
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC HMI TP1500 Comfort Pro, for supporting foot (expandable, flange at bottom), Comfort Panel, touch operation, 15" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSP The Comfort Panels are designed for implementing high-performance visualization tasks at machine-level. The Comfort Panels PRO are a device series with high degree of protection IP65 (NEMA4) and flexible mounting options - directly on the machine via special adapters, on a stand, or on a support arm system

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
101 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
32
Liczba klawiszy systemowych
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów haseł
50
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
0
Liczba wyświetlanych kolorów
16777216
Liczba złączy PROFINET
2
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
768
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
1366
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 28.8 V
Przekątna ekranu
15.6 in.
Szerokość elementu frontowego
396 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
24000 kByte
Wysokość elementu frontowego
225.5 mm
Zakres temperatur pracy
45 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Technologia dotykowa
Pojemnościowa (Multitouch)
Z ekranem dotykowym
Tak
Z interfejsem SW
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Tak
Z klawiaturą numeryczną
Tak
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Z recepturami
Tak
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Z wyjściem drukarki
Tak
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

32GB USB3.0 Karta pamięci

Opis produktu

USB flash drive, 32 GB, USB 3.0, scope of supply: 1 USB flash drive Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV68810AS420AA1
32GB USB3.0 Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
6AV66718XA000AX0 (10szt) Konektor żeński

Opis produktu

Plug, female, 2-pole, type 1, grid size 5.08 mm, scope of supply: 10 plugs Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV66718XA000AX0
6AV66718XA000AX0 (10szt) Konektor żeński
Szybki podgląd: Opis i parametry
6AV66718XD000AX0 Adapter

Opis produktu

90-degree angle adapter, 1:1, can be screwed together with RS-485/422 interface or RS-232 interface, scope of supply: 1 angle adapter Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV66718XD000AX0
6AV66718XD000AX0 Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
6AV66718XE000AX0 Konwerter

Opis produktu

Converter RS-422, male, 9-pole to RS-232 male, 9-pole, can be screwed together with RS-422 interface, cable outlet 180 degrees, for connection of third-party PLC, scope of supply: 1 converter Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV66718XE000AX0
6AV66718XE000AX0 Konwerter
Szybki podgląd: Opis i parametry
6AV66718XJ000AX0 Konwerter RS422/tty

Opis produktu

Converter RS-422, male, 9-pole to TTY female, 15-pole, can be screwed together with RS-422 interface, cable outlet 180 degrees, for connection of SIMATIC S5, scope of supply: 1 converter Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV66718XJ000AX0
6AV66718XJ000AX0 Konwerter RS422/tty
Szybki podgląd: Opis i parametry
6AV68810AU141AA0 Klawiatura USB

Opis produktu

USB plastic keyboard, international layout, IP68, cable with plug type A, color: black, scope of supply: 1 keyboard Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV68810AU141AA0
6AV68810AU141AA0 Klawiatura USB
Szybki podgląd: Opis i parametry
6AV68810QJ220AA0 Folia Ochronna 15"

Opis produktu

Protective film 15"; front type 5, adhesive over the entire surface, no reflection, matte, scope of supply: 5 protective films, including mounting accessories Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV68810QJ220AA0
6AV68810QJ220AA0 Folia Ochronna 15"
Szybki podgląd: Opis i parametry
6AV76741NF010AA0 Klawiatura

Opis produktu

Keyboard tray for PRO devices, inclination adjustable, IP65, color: RAL9006 (silver), scope of supply: 1 keyboard tray Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV76741NF010AA0
6AV76741NF010AA0 Klawiatura
Szybki podgląd: Opis i parametry
6AV76741NG000AA0 P:łyta montażowa

Opis produktu

Storage plate for mounting on the keyboard tray for standard keyboard and mouse, color: RAL9006 (silver), scope of supply: 1 keyboard tray sheet Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV76741NG000AA0
6AV76741NG000AA0 P:łyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC HMI SECURE DIGITAL 2GB Karta pamięci

Opis produktu

SIMATIC SD memory card 2 GB secure digital card for devices with corresponding slot, scope of supply: 1 memory card Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV21818XP000AX0
SIMATIC HMI SECURE DIGITAL 2GB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC SD OUTDOOR CARD 2GB Karta pamięci

Opis produktu

SIMATIC SD outdoor card 2 GB, secure digital card, outdoor and indoor use, can be used with TIA V16 or higher, scope of supply: 1 memory card Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV68810AQ100AA0
SIMATIC SD OUTDOOR CARD 2GB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC USB 3m Panel przyłączeniowy

Opis produktu

SIMATIC Flat Panel Connecting cable Industrial Grade USB 3 m Accessories for SIMATIC HMI

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów przyłącza 1
4
Liczba biegunów przyłącza 2
4
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
USB-B
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
USB-A
Porównaj
6AV78600CH300AA0
SIMATIC USB 3m Panel przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC USB 5m Panel przyłączeniowy

Opis produktu

SIMATIC Flat Panel Connecting cable Industrial Grade USB 5 m Accessories for SIMATIC HMI

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba biegunów przyłącza 1
4
Liczba biegunów przyłącza 2
4
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
USB-B
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
USB-A
Porównaj
6AV78600CH500AA0
SIMATIC USB 5m Panel przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Touch pen caps ELO Pióro dotykowe

Opis produktu

Touch pen caps ELO, replacement caps for touch pen system for capacitive and resistive touch screens, scope of supply: 5 touch pen caps Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV68810AV610AA0
Touch pen caps ELO Pióro dotykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
TOUCH PEN SYSTEM ELO Pióro dotykowe

Opis produktu

Touch pen system V2A for capacitive or resistive touch screen, V2A pen, including holder, for screwing on or gluing, for capacitive and resistive touch screens, scope of supply: 1 touch pen with cap resistive/capacitive, 1 resistive cap (in touch pen), 1 holding cord, 1 wall holder Accessories for SIMATIC...
Porównaj
6AV68810AV220AA0
TOUCH PEN SYSTEM ELO Pióro dotykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
TOUCH PEN SYSTEM ELO Pióro dotykowe

Opis produktu

Touch pen system ELO for capacitive or resistive touch screen, ELO pen, including holder, for screwing on or gluing, for capacitive and resistive touch screens, scope of supply: 1 touch pen with cap resistive/capacitive, 1 resistive cap (in touch pen), 1 holding cord, 1 wall holder Accessories for SIMATIC...
Porównaj
6AV68810AV210AA0
TOUCH PEN SYSTEM ELO Pióro dotykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar