SIMATIC KP400 BASIC COLOR PN 4 Panel operatoraSIEMENS

files/fotob/1117379.png.
SIMATIC KP400 BASIC COLOR PN 4 Panel operatora
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6AV66470AJ113AX0
Kod EAN: 
4025515081241
Symbol Sonepar: 
P00877437
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC HMI KP400 Basic Color PN, Basic Panel, key operation, 4" widescreen TFT display, 256 colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V11 SP2/ STEP 7 Basic V11 SP2, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD The SIMATIC HMI Basic Panels of the 2nd Generation - the beauty of simplicity!Basic Panels are perfect for the cost-effective implementation of simple visualization tasks at machine level. Their basic features and functionality as well as the especially attractive price make them perfect entry-level devices for small machines and plants, harmonizing perfectly with the SIMATIC S7-1200 Basic Controllers. You have the choice between 4", 7", 9" or 12" (diagonal) widescreen displays, which are available with combined pushbutton / touch-screen operation and already support gesture control. The innovative, high-resolution devices with 64 000 color displays are also suitable for upright installation and are particularly flexible as the brightness is dimmable up to 100 %.The innovative operator interface with improved usability opens up a diverse range of options thanks to new controls and graphics. The new USB interface enables the connection of keyboard, mouse or barcode scanner, and supports simple archiving, as well as backup and restoration of all data to or from a USB flash drive directly at the panel. Now only available as spare part

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
33 mm
Liczba języków online
5
Liczba klawiszy systemowych
14
Liczba poziomów haseł
50
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
8
Liczba wyświetlanych kolorów
256
Liczba złączy PROFINET
1
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Maksymalna rozdzielczość w pionie
272
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
480
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 28.8 V
Przekątna ekranu
4.3 cal
Szerokość elementu frontowego
162 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
1000 kB
Wysokość elementu frontowego
189 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Klawisze z LED
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Z ekranem dotykowym
Nie
Z interfejsem SW
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Tak
Z klawiaturą numeryczną
Tak
Z klawiszami systemowymi
Tak
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Z recepturami
Tak
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Z wyjściem drukarki
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6AV66718XA000AX0 (10szt) Konektor żeński

Opis produktu

Plug, female, 2-pole, type 1, grid size 5.08 mm, scope of supply: 10 plugs Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV66718XA000AX0
6AV66718XA000AX0 (10szt) Konektor żeński
Szybki podgląd: Opis i parametry
6AV66718XD000AX0 Adapter

Opis produktu

90-degree angle adapter, 1:1, can be screwed together with RS-485/422 interface or RS-232 interface, scope of supply: 1 angle adapter Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV66718XD000AX0
6AV66718XD000AX0 Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
6AV66718XE000AX0 Konwerter

Opis produktu

Converter RS-422, male, 9-pole to RS-232 male, 9-pole, can be screwed together with RS-422 interface, cable outlet 180 degrees, for connection of third-party PLC, scope of supply: 1 converter Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV66718XE000AX0
6AV66718XE000AX0 Konwerter
Szybki podgląd: Opis i parametry
6AV66718XJ000AX0 Konwerter RS422/tty

Opis produktu

Converter RS-422, male, 9-pole to TTY female, 15-pole, can be screwed together with RS-422 interface, cable outlet 180 degrees, for connection of SIMATIC S5, scope of supply: 1 converter Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV66718XJ000AX0
6AV66718XJ000AX0 Konwerter RS422/tty
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar