SIMATIC MDS D400 TransponderSIEMENS

files/fotob/1113483.png.
SIMATIC MDS D400 Transponder
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GT26004AD00
Kod EAN: 
4034106024420
Symbol Sonepar: 
P01617087
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Transponder MDS D400 for RF200/RF300 ISO/MOBY D PVC ISO card, ISO 15693, Chip type FUJITSU MB89R118, 2000 byte FRAM user memory 85x 54x 0.8 mm (LxWxH) Minimum order quantity 50 units

Dane techniczne

Ciężar
5 g
Głębokość
85.6 mm
Maksymalny zakres transmisji
650 mm
Szerokość
54 mm
Wysokość
0.8 mm
Zakres częstotliwości
13.56 - 13.56 MHz
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Protokół radiowy
ISO 15693
Rodzaj pamięci
FRAM

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MOBY D/E RF300 20mm Uchwyt

Opis produktu

MOBY D/E, RF300 spacer for MDS D100/MDS E600/611, RF360T, 20 mm in connection with fixing lug 6GT2190-0AB00 (for metal-free room)
Porównaj
6GT21900AA00
MOBY D/E RF300 20mm Uchwyt
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC MOBY D/E/RF600 Osłona

Opis produktu

MOBY D/E/RF600 Support for MDS D100, D200/MDS E600/ RF610T
Porównaj
6GT23900AA00
SIMATIC MOBY D/E/RF600 Osłona
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC MOBY Osłona karty

Opis produktu

MOBY D/E/RF300/RF600 Fixing lug for MDS E600/611/MDS D100, D200 RF360T/RF610T in connection With spacer 6GT2190-0AA00
Porównaj
6GT21900AB00
SIMATIC MOBY Osłona karty
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar