SIMATIC MV320 Czytnik kodów kreskowychSIEMENS

files/fotob/1121223.png.
SIMATIC MV320 Czytnik kodów kreskowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GF33200HT01
Kod EAN: 
4034106024857
Symbol Sonepar: 
P01597874
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC MV320 optical reader, handheld reader for 1D and 2D codes e.g. data matrix, ready-to-use set from read Device and USB cable power supply via USB 6" (1.8m) for use with codes with medium to high contrast, reading range depending on code type and size 20 mm to 375 mm

Dane techniczne

Głębokość
92 mm
Maks. częstotliwość zapisu obrazu
10 Hz
Maksymalny zakres transmisji
375 mm
Szerokość
132 mm
Wysokość
52 mm
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj interfejsu
USB

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC MV320 Uchwyt

Opis produktu

Metal stand for SIMATIC MV320, metal stand for free-hand use of the hand-held reader, non compatible with MV325
Porównaj
6GF33200AC07
SIMATIC MV320 Uchwyt
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF 5m Przewód

Opis produktu

SIMATIC RF, MV plug-in cable, pre-assembled, between RF166C, RF170C or RF18xC/CI and MV320 coiled, length 5 m useful length 1.6 to 4 m

Dane techniczne

Długość
4 m
Kategoria
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj kabla
S/UTP
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Budowa kabla
Inne
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Dźwignia blokująca
Nie
Porównaj
6GT21910BH50
SIMATIC RF 5m Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RS232 MV320 8' 2,4m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

RS232 cable without PS, for use with MV320 8" (2.4m), coiled, Note: power supply under 6GF3020-0AC40-0AP2

Dane techniczne

Długość
2.4 m
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Budowa kabla
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Dźwignia blokująca
Nie
Porównaj
6GF33200AC03
SIMATIC RS232 MV320 8' 2,4m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar