SIMATIC MV440 UR OPTICAL READER Czytnik kodów kreskowychSIEMENS

files/fotob/1113024.png.
SIMATIC MV440 UR OPTICAL READER Czytnik kodów kreskowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GF34401GE10
Kod EAN: 
4019169223348
Symbol Sonepar: 
P01688331
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC MV440 HR optical Reader Resolution: 1024x 768 Pixels for 1D/2D code reading, text recognition and object detection field of image and distance: variable PoE IP67 (with 6GF3440-8AC1X) Delivery: Reader, CD-ROM and plastic protective tube (without: cable, luminaire, lens, licenses)

Dane techniczne

Głębokość
45 mm
Liczba wejść cyfrowych
5
Liczba wyjść cyfrowych
5
Maks. częstotliwość zapisu obrazu
30 Hz
Maksymalny pobór prądu
0.27 A
Maksymalny zakres transmisji
3000 mm
Szerokość
68 mm
Wysokość
122 mm
Znamionowe napięcie DC
24 V
Model
Stacjonarny
Stopień ochrony (IP)
IP67
Sposób mocowania
Śrubowe
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Rodzaj interfejsu
Inne
Z wymiennymi soczewkami
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6GF34001BH20 2m Kabel zasilający

Opis produktu

SIMATIC MV400 Power Cable for MV420/440, M16 push-pull, PVC, 1 mm2, Length 2 m M16 assembled, push-pull open pin assign. H+G (only 24 V PS)

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba żył
4
Napięcie znamionowe
300 - 300 V
Odporność temperaturowa
-15 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.7 mm
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Połączenie 1
Końcówka niezarobiona
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Porównaj
6GF34001BH20
6GF34001BH20 2m Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
6mm 1:1,4 D=32mm L=37,5mm Miniobiektyw

Opis produktu

Mini-lens 6 mm, 1: 1.4 PENTAX C60636KP with fixed Focal distance, aperture and focus Adjustable D=32 mm, L=37.5 mm
Porównaj
6GF90011BB01
6mm 1:1,4 D=32mm L=37,5mm Miniobiektyw
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18715TH20 M12-180/IE FC RJ45 2,0m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

IE connecting cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145; IE FC Trailing cable GP pre-assembled with M12 connector (D-coded) and IE FC RJ45 plug; Length 2.0 m. SIMATIC NETCablesIE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45-145For connecting Industrial Ethernet stations to RJ45 interfaces with degree of protection IP65/67...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
60 - 75 °C
Długość
2 m
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
49 mm
Propagacja sygnału (NVP)
66 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Średnica żyły
0.75 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
SF/FTP
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Dźwignia blokująca
Nie
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
M12
Budowa kabla
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(4)
Porównaj
6XV18715TH20
6XV18715TH20 M12-180/IE FC RJ45 2,0m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18715TH50 IE M12 180'/RJ45 145' 5,0m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

IE connecting cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145; IE FC Trailing cable GP pre-assembled with M12 connector (D-coded) and IE FC RJ45 plug; Length 5.0 m. SIMATIC NETCablesIE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45-145For connecting Industrial Ethernet stations to RJ45 interfaces with degree of protection IP65/67...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
60 - 75 °C
Długość
5 m
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
49 mm
Propagacja sygnału (NVP)
66 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Średnica żyły
0.75 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
SF/FTP
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Dźwignia blokująca
Nie
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
M12
Budowa kabla
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(4)
Porównaj
6XV18715TH50
6XV18715TH50 IE M12 180'/RJ45 145' 5,0m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18715TN10 IE M12 180'/RJ45 145' 10m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

IE connecting cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145; IE FC Trailing cable GP pre-assembled with M12 connector (D-coded) and IE FC RJ45 plug; Length 10.0 m. SIMATIC NETCablesIE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45-145For connecting Industrial Ethernet stations to RJ45 interfaces with degree of protection IP65/67...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
60 - 75 °C
Długość
10 m
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
49 mm
Propagacja sygnału (NVP)
66 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Średnica żyły
0.75 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
SF/FTP
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Dźwignia blokująca
Nie
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
M12
Budowa kabla
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(4)
Porównaj
6XV18715TN10
6XV18715TN10 IE M12 180'/RJ45 145' 10m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
BUILTIN RINGLIGHT Akcesoria

Opis produktu

Built-in IR ring light for all MV440 devices (MLFB: 6GF3440-1CD10-1GE10-1LE10) Illuminant: LED 850 Nm Lighting distance up to 0.8 m assembly material enclosed use with protective tube (MLFB: 6GF3440-8AC11-8AC12, -8AC21)
Porównaj
6GF34408DA41
BUILTIN RINGLIGHT Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
BUILTIN RINGLIGHT RED Akcesoria

Opis produktu

Built-in red ring light for all MV440 devices (MLFB: 6GF3440-1CD10-1GE10-1LE10) Illuminant: red LEDs 618 Nm, Lighting distance up to 0.8 m assembly material enclosed use with protective tube (MLFB: 6GF3440-8AC11-8AC12)
Porównaj
6GF34408DA11
BUILTIN RINGLIGHT RED Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
CABLE M12-180/IE FC RJ45 PLUG-145 15m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

IE connecting cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145; IE FC Trailing cable GP pre-assembled with M12 connector (D-coded) and IE FC RJ45 plug; Length 15.0 m. SIMATIC NETCablesIE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45-145For connecting Industrial Ethernet stations to RJ45 interfaces with degree of protection IP65/67...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
60 - 75 °C
Długość
15 m
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
49 mm
Propagacja sygnału (NVP)
66 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Średnica żyły
0.75 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
SF/FTP
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Dźwignia blokująca
Nie
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
M12
Budowa kabla
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(4)
Porównaj
6XV18715TN15
CABLE M12-180/IE FC RJ45 PLUG-145 15m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
D65 LENS PROTECTION Akcesoria

Opis produktu

D65 lens protection extension Degree of protection IP67 for MV440 and MV540 devices Enclosure: metal, contains: extender and O-ring Inside diameter: 57 mm max. Extension by: 33mm suitable Protective lens barrels 6GF3440-8AC11,-8AC12,-8AC21 a. 6GF3540-8AC11 Suitable lenses (MLFB): 6GF9001-1xx01 and 6GF3540-8EA0x-0LL0...
Porównaj
6GF34408AC13
D65 LENS PROTECTION Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE CONNECT. CABLE M12-180/IE FC RJ45 3m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

IE connecting cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145; IE FC Trailing cable GP pre-assembled with M12 connector (D-coded) and IE FC RJ45 plug length 3.0 m. SIMATIC NETCablesIE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45-145For connecting Industrial Ethernet stations to RJ45 interfaces with degree of protection IP65/67...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
60 - 75 °C
Długość
3 m
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
49 mm
Propagacja sygnału (NVP)
66 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Średnica żyły
0.75 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
SF/FTP
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Dźwignia blokująca
Nie
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
M12
Budowa kabla
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(4)
Porównaj
6XV18715TH30
IE CONNECT. CABLE M12-180/IE FC RJ45 3m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 180' 2x2 MET. Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP cable 2x 2; 180° cable outlet 1 pack = 1 unit. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (2x2)

Dane techniczne

Długość
55 mm
Głębokość
55 mm
Szerokość
13.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Inne
Polaryzacja
Kształt korpusu
Porównaj
6GK19011BB102AA0
IE FC RJ45 180' 2x2 MET. Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTERMEDIATE RING SET 0,5 2x1mm fi31mm Akcesoria

Opis produktu

Intermediate ring set 0.5 2x1mm rings 31mm Diameter with C thread for screwing in between lens and camera for pictures in close range
Porównaj
6GF90011BU01
INTERMEDIATE RING SET 0,5 2x1mm fi31mm Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTERMEDIATE RING SET 0.5, 1, 5, 10, 20, 40mm Akcesoria

Opis produktu

Intermediate ring set 0.5 1, 5, 10, 20, 40 mm rings 31mm Diameter with C thread for screwing in between lens and camera for pictures in macro range
Porównaj
6GF90011BU
INTERMEDIATE RING SET 0.5, 1, 5, 10, 20, 40mm Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
MINI LENS 12 MM Akcesoria

Opis produktu

Mini-lens 12 mm, 1: 1.4 PENTAX H1214-M (KP) with fixed Focal distance, aperture and focus Adjustable D=29.5 mm, L=35.7 mm
Porównaj
6GF90011BL01
MINI LENS 12 MM Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
MINI LENS 25 MM Akcesoria

Opis produktu

Mini-lens 25 mm, 1: 1.4 PENTAX C2514-M (KP) with fixed Focal distance, aperture and focus Adjustable D=29.5 mm, L=38.9 mm
Porównaj
6GF90011BG01
MINI LENS 25 MM Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
MV400 LED 625Nm Pierścień LED

Opis produktu

MV400 LED ring light red clear Illuminant: LED 625 Nm Lighting distance: 500 mm..3000 mm, for SIMATIC MV420 and MV440, suitable for lens protection enclosure: 6GF3440-8AC11-8AC12, -8AC13-8AC21 suitable for Lamp holder: 6GF3440-8CD01 24 V power supply Suitable for lamp cable: 6GF3440-8BC4, 6GF3440-8BD1...
Porównaj
6GF34000LT018DA1
MV400 LED 625Nm Pierścień LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
MV440 MOUNTING PLATE Akcesoria

Opis produktu

MV440-MV500 mounting plate Material: stainless steel (4 mm), versatile use, Mounting: metric thread, photo thread (1/4 inch, 2x central) WxHxD (mm) 80x 80x 60
Porównaj
6GF34408CA
MV440 MOUNTING PLATE Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
POWER-IO-RS232 10m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

Power-IO-RS232 cable 10 m for MV 400 devices (MLFB: 6GF3440-1CD10,...- 1GE10,... -1LE10 6GF3420-0AA20....0AA40) M16 pre-assembled at one end, bare end, length 10 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 70 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 70 °C
Długość
10 m
Liczba żył
12
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.8 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Dźwignia blokująca
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Budowa kabla
Inne
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
6GF34408BA2
POWER-IO-RS232 10m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCALANCE X108POE 8xRJ45 Switch

Opis produktu

SCALANCE X108PoE unmanaged IE switch, 2x 10/100 Mbit/s RJ45 Power-over-Ethernet ports and 6x 10/100 Mbit/s RJ45 ports, LED diagnostics, error signaling contact with set button, Redundant power supply Manual available as a download Switch to the future - SCALANCE X

Dane techniczne

Głębokość
124 mm
Liczba portów 10/100 Mbps RJ45
8
Maks. moc PoE
15.4 W
Szerokość
60 mm
Wysokość
125 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH
Stopień ochrony (IP)
IP30
Warstwa 3
Nie
Power over Ethernet
Tak
Gigabit Ethernet
Nie
Warstwa 7
Nie
Ethernet
Tak
Zarządzalny
Nie
Warstwa 2
Tak
10 Gigabit Ethernet
Nie
Power over Ethernet
802.3 af (PoE)
Fast Ethernet
Tak
Warstwa 4
Nie
Porównaj
6GK51080PA002AA3
SCALANCE X108POE 8xRJ45 Switch
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC NET IND.ETHERNET 2xM12 180' 0,3m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet connecting Cable M12-180/M12-180, pre-assembled IE FC Trailing cable GP, with 2 M12 plugs (D-coded) length 0.3 m. SIMATIC NETCablesIE Connecting Cable M12-180/M12-180For connecting Industrial Ethernet stations with degree of protection 65/67, with transfer rates of 10/100 Mbps. For...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - -10 °C
Długość
0.3 m
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
49 mm
Propagacja sygnału (NVP)
66 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Średnica żyły
0.75 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Stopień ochrony (IP)
IP65
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
SF/FTP
Do instalacji podziemnych
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
M12
Dźwignia blokująca
Nie
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
M12
Budowa kabla
Inne
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Porównaj
6XV18708AE30
SIMATIC NET IND.ETHERNET 2xM12 180' 0,3m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar