SIMATIC NET 830-1T PROFIBUS DB9 50m Kabel do transmisji danychSIEMENS

files/fotob/1114031.png.
SIMATIC NET 830-1T PROFIBUS DB9 50m Kabel do transmisji danych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6XV18301EN50
Kod EAN: 
4019169851480
Symbol Sonepar: 
P01740885
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

PROFIBUS FC Standard, bus cable 2-wire, shielded special configuration for Quick assembly 50 m in SPOOL box

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 75 °C
Liczba skrętek
1
Liczba żył
2
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
75 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
75 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
75 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
8 mm
Średnica żyły
0.65 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Pancerz
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Ułożenie skrętek
Pęczki
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Powłoka ochronna
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Do instalacji podziemnych
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6GK19056AA00 Ściągacz izolacji

Opis produktu

PROFIBUS FastConnect stripping tool, Stripping tool for fast stripping of the PROFIBUS FastConnect bus cable . SIMATIC NETPB FastConnect Stripping Tool
Porównaj
6GK19056AA00
6GK19056AA00 Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
6GK19056AB00 (5szt) Ściągacz izolacji

Opis produktu

PROFIBUS FastConnect blade cassettes, spare blade cassettes for the PROFIBUS FastConnect stripping tool, 1 pack=5 units
Porównaj
6GK19056AB00
6GK19056AB00 (5szt) Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC DP PROFIBUS 12Mb/s 180' Wtyczka

Opis produktu

SIMATIC DP, wtyczka fast connect do sieci Profibus, maks. prędkość 12 MBIT/S, wyjście kabli proste (pod kątem 180 st.), wbudowany rezystor terminujący z izolacją

Dane techniczne

Długość
34.5 mm
Głębokość
34.5 mm
Szerokość
16 mm
Temperatura otoczenia
-25 - 80 °C
Wysokość
62 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Polaryzacja
Wtyczka
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Powłoka obudowy
Bez powłoki
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Powłoka obudowy
Bez powłoki
Porównaj
6GK15000FC10
SIMATIC DP PROFIBUS 12Mb/s 180' Wtyczka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC DP PROFIBUS 12Mb/s 90' Wtyczka

Opis produktu

SIMATIC DP, wtyczka fast connect do sieci Profibus, maks. prędkość 12 MBIT/S, wyjście kabli pod kątem 90 st, wbudowany rezystor terminujący z izolacją, bez przyłacza do PG Zubehör für SIMATIC DP

Dane techniczne

Głębokość
35.6 mm
Szerokość
15.8 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 70 °C
Wysokość
59 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Wtyczka
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Rodzaj dokumentacji
Inne
Porównaj
6ES79720BA520XA0
SIMATIC DP PROFIBUS 12Mb/s 90' Wtyczka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC DP PROFIBUS 12Mb/s 90' zł.PG Wtyczka

Opis produktu

SIMATIC DP, wtyczka fast connect do sieci Profibus, maks. prędkość 12 MBIT/S, wyjście kabli pod kątem 90 st, wbudowany rezystor terminujący z izolacją, z przyłaczem do PG Zubehör für SIMATIC DP

Dane techniczne

Głębokość
35.6 mm
Szerokość
15.8 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 70 °C
Wysokość
59 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Wtyczka
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Rodzaj dokumentacji
Inne
Porównaj
6ES79720BB520XA0
SIMATIC DP PROFIBUS 12Mb/s 90' zł.PG Wtyczka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar