SIMATIC NET CM1542-5 PROFIBUS DP Moduł komunikacyjnySIEMENS

files/fotob/1113616.png.
SIMATIC NET CM1542-5 PROFIBUS DP Moduł komunikacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GK75425DX000XE0
Kod EAN: 
4019169224260
Symbol Sonepar: 
P00959643
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Communication module CM 1542-5 for connection of S7-1500 to PROFIBUS DP, DPV1 master or DP slave, S7 and PG/OP communication, data record routing, time-of-day synchronization, Diagnostics

Dane techniczne

Głębokość
129 mm
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Prędkość transmisji
12000 kBit/s
Szerokość
35 mm
Wysokość
142 mm
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Rodzaj transmisji danych
Inne
Obsługa innych protokołów
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
IO link master
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6GK19056AA00 Ściągacz izolacji

Opis produktu

PROFIBUS FastConnect stripping tool, Stripping tool for fast stripping of the PROFIBUS FastConnect bus cable . SIMATIC NETPB FastConnect Stripping Tool
Porównaj
6GK19056AA00
6GK19056AA00 Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18300EH10 PROFIBUS Przewód do transmisji danych

Opis produktu

PROFIBUS FC Standard Cable GP, bus cable 2-wire, shielded, special configuration for quick assembly, Delivery unit: max. 1000 m, minimum order quantity 20 m sold by the meter SIMATIC NETCablesPROFIBUS FC Standard Cable GPStandard bus cable specially designed for fast installation. The double shield makes...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 75 °C
Liczba skrętek
1
Liczba żył
2
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
75 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
75 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
75 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
8 mm
Średnica żyły
0.65 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Fioletowy
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Pancerz
Nie
Ułożenie skrętek
Pęczki
Powłoka ochronna
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Do instalacji podziemnych
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Porównaj
6XV18300EH10
6XV18300EH10 PROFIBUS Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFIBUS 12Mb/s 1,5m Terminal

Opis produktu

Bus terminal 12M for PROFIBUS, Transmission rates 9.6 Kbit/s to 12 Mbit/s, Plug-in cable 1.5 m
Porównaj
6GK15000AA10
PROFIBUS 12Mb/s 1,5m Terminal
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFIBUS S7-5613 UPGRADE AS OF EDITION 2006 Oprogramowanie

Opis produktu

PROFIBUS S7-5613 upgrade as of Edition 2006, Software for S7 communication, incl. PG, FDL OPC Server and NCM PC Single License for 1 Installation, Runtime software, software and electr. manual on CD-ROM, License key on USB stick, Class A, 2 languages (de, en) for max. 4 CP 5613/ CP 5614, EL/FO
Porównaj
6GK17135CB003AE0
PROFIBUS S7-5613 UPGRADE AS OF EDITION 2006 Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC DP PROFIBUS 12Mb/s 90' Wtyczka

Opis produktu

SIMATIC DP, wtyczka fast connect do sieci Profibus, maks. prędkość 12 MBIT/S, wyjście kabli pod kątem 90 st, wbudowany rezystor terminujący z izolacją, bez przyłacza do PG Zubehör für SIMATIC DP

Dane techniczne

Głębokość
35.6 mm
Szerokość
15.8 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 70 °C
Wysokość
59 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Wtyczka
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Rodzaj dokumentacji
Inne
Porównaj
6ES79720BA520XA0
SIMATIC DP PROFIBUS 12Mb/s 90' Wtyczka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC DP PROFIBUS 12Mb/s 90' zł.PG Wtyczka

Opis produktu

SIMATIC DP, wtyczka fast connect do sieci Profibus, maks. prędkość 12 MBIT/S, wyjście kabli pod kątem 90 st, wbudowany rezystor terminujący z izolacją, z przyłaczem do PG Zubehör für SIMATIC DP

Dane techniczne

Głębokość
35.6 mm
Szerokość
15.8 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 70 °C
Wysokość
59 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Wtyczka
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Rodzaj dokumentacji
Inne
Porównaj
6ES79720BB520XA0
SIMATIC DP PROFIBUS 12Mb/s 90' zł.PG Wtyczka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC NET PB SOFTNET-S7 SW Oprogramowanie

Opis produktu

SOFTNET-PB S7 V13 software for S7 communication incl. FDL with OPC Server and Configuration software Single License for 1 installation of runtime software, software and electr. manual on CD-ROM, License key on USB stick bilingual (de, en) Class A for 32/64 bit: Windows 7 SP1 Prof./Ultimate, 64 bit: Win...
Porównaj
6GK17045CW130AA0
SIMATIC NET PB SOFTNET-S7 SW Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC NET PB SOFTNET-S7 UPGRADE Oprogramowanie

Opis produktu

PROFIBUS SOFTNET-S7 upgrade as of Edition 2006 software for S7 communication incl. FDL with OPC Server and NCM PC Single License for 1 installation Runtime software, Software and electr. manual on CD-ROM, License key on USB stick Class A 2 languages (de, en)
Porównaj
6GK17045CW003AE0
SIMATIC NET PB SOFTNET-S7 UPGRADE Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC NET PB SOFTNET-S7 UPGRADE Oprogramowanie

Opis produktu

PROFIBUS SOFTNET-S7 Upgrade f. V6.0. V6.1, V6.2 and Edition 2005 software for S7 communication incl. FDL M OPC Server and NCM PC, Single License for 1 installation Runtime software, Software and electr. manual on CD-ROM, License key on USB stick, Class A 2 languages (de, en)
Porównaj
6GK17045CW003AE1
SIMATIC NET PB SOFTNET-S7 UPGRADE Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar