SIMATIC NET IND.ETHERNET 2xRJ45 0,3m Kabel do transmisji danychSIEMENS

files/fotob/2080430.png.
SIMATIC NET IND.ETHERNET 2xRJ45 0,3m Kabel do transmisji danych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6XV18703QE30
Kod EAN: 
4019169856539
Symbol Sonepar: 
P01558886
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość
0.3 m
Liczba skrętek
4
Liczba żył
8
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
43.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
43.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
43.5 mm
Propagacja sygnału (NVP)
80 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.2 mm
Średnica żyły
0.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
6A (IEC)
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Stopień ochrony (IP)
IP20
Struktura skrętki
Pary
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Folia
Rodzaj kabla
S/FTP
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Do instalacji podziemnych
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(8)
Dźwignia blokująca
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Materiał obudowy złącza wtykowego połączenia 1
Tworzywo sztuczne
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(8)
Budowa kabla
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1GE RJ45 (4szt) Wkład

Opis produktu

Industrial Ethernet Insert 1GE for modular outlet base module, Interchangeable insert with 1 x 1000 Mbit RJ45 interface 1 pack=4 units. SIMATIC NETInsert 1 GE for Modular Outlet
Porównaj
6GK19011BK000AA2
1GE RJ45 (4szt) Wkład
Szybki podgląd: Opis i parametry
6GK1901-1BE00-0AA4 Switch

Opis produktu

Cu/FO modular outlet module support for mounting of IE RJ45 Keystone or FO LC coupler; mounting on DIN rail; 1 pack = 1 unit. Cu / FO Modular Outlet as a module carrier for mounting up to 6 IE RJ45 Keystone (6GK19010BE100AA0) and / or FO LC Coupler (6GK19010RP100AA0) on a DIN rail
Porównaj
6GK19011BE000AA4
6GK1901-1BE00-0AA4 Switch
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC 1xRJ45 Gniazdo sieciowe modułowe

Opis produktu

IE FC RJ45 modular outlet Base module with power insert Interchangeable insert for 1 x 24 V DC and 1 x 100 Mbit/s interface. SIMATIC NETIE FC RJ45 modular outlet (power insert)
Porównaj
6GK19011BE000AA3
IE FC 1xRJ45 Gniazdo sieciowe modułowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC 1xRJ45 Gniazdo sieciowe modułowe

Opis produktu

IE FC RJ45 modular outlet Base module with insert 1GE Interchangeable insert for 1 x 1000 Mbit/s interface. SIMATIC NETIE FC RJ45 modular outlet (insert 1GE)
Porównaj
6GK19011BE000AA2
IE FC 1xRJ45 Gniazdo sieciowe modułowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC 2xRJ45 2FE Gniazdo sieciowe modułowe

Opis produktu

IE FC RJ45 modular outlet Base module with insert 2FE Interchangeable insert for 2 x 100 Mbit/s interface. SIMATIC NETIE FC RJ45 modular outlet (insert 2FE)
Porównaj
6GK19011BE000AA1
IE FC 2xRJ45 2FE Gniazdo sieciowe modułowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC 2xRJ45 kat.6 Gniazdo sieciowe modułowe

Opis produktu

IE FC RJ45 modular outlet Base module without insert CAT6 1 pack = 1 unit. SIMATIC NETIE FC RJ45 modular outlet (without insert)
Porównaj
6GK19011BE000AA0
IE FC 2xRJ45 kat.6 Gniazdo sieciowe modułowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 4 X 2 RJ45 Kabel

Opis produktu

IE FC Keystone RJ45 4 x 2 RJ45 outlet that can be assembled in the field; 8-pole; Cat6A; metal enclosure; FC fast connection method; for assembly on DIN rail and 19" panel; 1 pack = 1 unit. SIMATIC NETIE FC RJ45 Keystone RJ45
Porównaj
6GK19010BE100AA0
IE FC RJ45 4 X 2 RJ45 Kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 Adapter

Opis produktu

IE FC outlet RJ45 FastConnect outlet RJ45 for connection of IE FC cables and TP cord patch cables. SIMATIC NETIE FC outlet RJ45
Porównaj
6GK19011FC000AA0
IE FC RJ45 Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE RJ45 Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

IE RJ45 port lock RJ45 port lock with keys for mechanical locking of RJ45 ports 1 pack = 1 unit. SIMATIC NETIE RJ45 Port Lock

Dane techniczne

Długość
32.2 mm
Głębokość
32.2 mm
Szerokość
11.7 mm
Temperatura otoczenia
-20 - 60 °C
Wysokość
15.6 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 60 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Porównaj
6GK19011BB500AA0
IE RJ45 Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar