SIMATIC RF170C Moduł komunikacyjnySIEMENS

files/fotob/1104313.png.
SIMATIC RF170C Moduł komunikacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GT20020HD01
Kod EAN: 
4047623405887
Symbol Sonepar: 
P01422308
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

RFID communication module RF170C for Installation in ET 200pro Basic module for connection of 2 readers with RS422 or RS232 without connection block

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6GT20021HD01 Blok przyłączeniowy

Opis produktu

RFID connection block for RF170C for connection of 2 readers via M12 plug-in connector RS-422 or RS232
Porównaj
6GT20021HD01
6GT20021HD01 Blok przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6GT20802AA20 Oprogramowanie+dokumentacja

Opis produktu

RFID systems software & Documentation on DVD, FB/FC for SIMATIC, RFID PC libraries, RFID tools
Porównaj
6GT20802AA20
6GT20802AA20 Oprogramowanie+dokumentacja
Szybki podgląd: Opis i parametry
AS-I M12 Zaślepka

Opis produktu

Akcesoria interfejsu AS-i Kołpak gwintowany M12 dla modułów IP67 Średnica zewnętrzna 12 mm bez o-ringu
Porównaj
3RX98020AA00
AS-I M12 Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
M12 8P Złącze

Opis produktu

RF connector M12 8-pole, male, straight, Screw terminal minimum order quantity 5 units. SIMATIC RFM12, 8 pin, male, straight

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
60 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 0.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.2 - 0.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 0.5 mm²
Prąd znamionowy In
2 A
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Kodowanie złącza okrągłego M12
A
Materiał pokrycia styków
Inne
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Stopień zanieczyszczenia
3
Typ ochronnika przepięciowego
II
Porównaj
6GT20900BE00
M12 8P Złącze
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF 10m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

SIMATIC RF, MV plug-in cable, assembled, between ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC and reader, or extension cable for ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC with RF, MV, MOBY PUR, trailing, length 10 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-30 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 80 °C
Długość
10 m
Liczba żył
6
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
S/UTP
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Budowa kabla
Inne
Dźwignia blokująca
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Porównaj
6GT28914FN10
SIMATIC RF 10m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF 10m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

SIMATIC RF, MV plug-in cable, assembled, between ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC and reader PUR, trailing, length 10 m reader connector angled

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-30 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 80 °C
Długość
10 m
Liczba żył
6
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
S/UTP
Budowa kabla
Inne
Dźwignia blokująca
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Porównaj
6GT28914JN10
SIMATIC RF 10m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF 2,0m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

SIMATIC RF, MV plug-in cable, assembled, between ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC and reader or extension cable for ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC with RF, MV, MOBY PUR, trailing, length 2 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-30 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 80 °C
Długość
2 m
Liczba żył
6
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
S/UTP
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Budowa kabla
Inne
Dźwignia blokująca
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Porównaj
6GT28914FH20
SIMATIC RF 2,0m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF 2,0m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

SIMATIC RF, MV plug-in cable, assembled, between ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC and reader PUR, trailing, length 2 m reader connector angled

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-30 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 80 °C
Długość
2 m
Liczba żył
6
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
S/UTP
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Budowa kabla
Inne
Dźwignia blokująca
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Porównaj
6GT28914JH20
SIMATIC RF 2,0m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF 20m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

SIMATIC RF, MV plug-in cable, assembled, between ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC and reader, or extension cable for ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC with RF, MV, MOBY PUR, trailing, length 20 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-30 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 80 °C
Długość
20 m
Liczba żył
6
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
S/UTP
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Budowa kabla
Inne
Dźwignia blokująca
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Porównaj
6GT28914FN20
SIMATIC RF 20m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF 5,0m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

SIMATIC RF, MV plug-in cable, assembled, between ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC and reader, or extension cable for ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC with RF, MV, MOBY PUR, trailing, length 5 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-30 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 80 °C
Długość
5 m
Liczba żył
6
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
S/UTP
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Budowa kabla
Inne
Dźwignia blokująca
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Porównaj
6GT28914FH50
SIMATIC RF 5,0m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF 5,0m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

SIMATIC RF, MV plug-in cable, assembled, between ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC and reader PUR, trailing, length 5 m reader connector angled

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-30 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 80 °C
Długość
5 m
Liczba żył
6
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
S/UTP
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Budowa kabla
Inne
Dźwignia blokująca
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Porównaj
6GT28914JH50
SIMATIC RF 5,0m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF 50m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

SIMATIC RF, MV plug-in cable, assembled, between ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC and reader, or extension cable for ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC with RF, MV, MOBY PUR, trailing, length 50 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-30 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 80 °C
Długość
50 m
Liczba żył
6
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
S/UTP
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Budowa kabla
Inne
Dźwignia blokująca
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Porównaj
6GT28914FN50
SIMATIC RF 50m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF 5m Przewód

Opis produktu

SIMATIC RF, MV plug-in cable, pre-assembled, between RF166C, RF170C or RF18xC/CI and MV320 coiled, length 5 m useful length 1.6 to 4 m

Dane techniczne

Długość
4 m
Kategoria
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj kabla
S/UTP
Budowa kabla
Inne
Dźwignia blokująca
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Porównaj
6GT21910BH50
SIMATIC RF 5m Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar