SIMATIC RF200 READER RF240R IP67 OdbiornikSIEMENS

files/fotob/1107005.png.
SIMATIC RF200 READER RF240R IP67 Odbiornik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GT28214BC32
Kod EAN: 
4047618080143
Symbol Sonepar: 
P01684149
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC RF200 reader RF240R IO-Link interface V1.1 IP67, -25 to +70 °C 50x 50x 30 mm with integrated antenna 32 Byte IO 230 Kbps

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Maks. szybkość transmisji, odczyt
26.5 kBit/s
Maks. szybkość transmisji, zapis
26.5 kBit/s
Maksymalny zakres transmisji
65 mm
Szerokość
50 mm
Wysokość
30 mm
Zakres częstotliwości
13.56 - 13.56 MHz
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Gniazdo anteny zewnętrznej
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Protokół radiowy
ISO 18000-3

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6GT20802AA20 Oprogramowanie+dokumentacja

Opis produktu

RFID systems software & Documentation on DVD, FB/FC for SIMATIC, RFID PC libraries, RFID tools
Porównaj
6GT20802AA20
6GT20802AA20 Oprogramowanie+dokumentacja
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF 5m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

SIMATIC RF200/RF300 plug-in cable, pre-assembled, between reader and PC (RS 232), PUR, trailing, length 5 m 24 V-side w. open ends

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-30 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 80 °C
Długość
5 m
Liczba żył
6
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
S/UTP
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Dźwignia blokująca
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Budowa kabla
Inne
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
6GT28914KH500AX0
SIMATIC RF 5m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF600 Zasilacz szerokozakresowy

Opis produktu

SIMATIC RF600 wide-range voltage supply for SIMATIC RF systems In: AC: 100-240 V Out: 24 V DC 3A CE, UL, CSA Degree of protection IP67 with power supply cable/connector CEE 7/7 Consisting of: 1x 6GT28980AC81 1x 6GT28980AC01

Dane techniczne

Głębokość
175000 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
3.9 A
Szerokość
85000 mm
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
3 A
Wysokość
35000 mm
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Odporność na zwarcie
Tak
Porównaj
6GT28980AC00
SIMATIC RF600 Zasilacz szerokozakresowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar