SIMATIC RF300/ RF200/ MOBY E ANT12 AntenaSIEMENS

files/fotob/1116095.png.
SIMATIC RF300/ RF200/ MOBY E ANT12 Antena
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GT23981CC00
Kod EAN: 
4025515142942
Symbol Sonepar: 
P01076267
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

RF300/RF200/MOBY E antenna ANT 12 with trailing antenna wire, PUR, UL 758, Length 3 m, IP65, -25 to +70 °C M12x 40 mm

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
3 m
Głębokość
40 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 70 °C
Sposób montażu
Inne
Typ połączenia
Wtyczka
Stopień ochrony (IP)
Inne
Dookólna (wielokierunkowa)
Nie
Rodzaj połączenia
Inne
Rodzaj połączenia
Inne
Wewnętrzna
Tak
Z kablem podłączeniowym
Tak
Zakres częstotliwości
Inne
Zewnętrzna
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC RF200/RF300  3m Przewód

Opis produktu

SIMATIC RF200/RF300 Antenna connection cable PUR, UL 758, Length 3 m trailing connector M8 straight/M8 angled to be connected between reader and antenna

Dane techniczne

Długość
3 m
Impedancja
50 Ω
Kolor
Czarny
Rodzaj kabla
Inne
Ekranowanie
Inne
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyk kątowy
Porównaj
6GT23910AH30
SIMATIC RF200/RF300 3m Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar