SIMATIC RF600 Czytnik RFIDSIEMENS

files/fotob/1108446.png.
SIMATIC RF600 Czytnik RFID
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GT28116AB202AA0
Kod EAN: 
4047622169551
Symbol Sonepar: 
P01815996
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC RF600 Reader RF650R CMIIT Interfaces: Ethernet RJ45 4 antennas, 4 dig. inputs/ 4 dig. outputs, 24V DC IP30 -25 to +55 °C without accessories and antennas

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Liczba wejść cyfrowych
4
Liczba wyjść cyfrowych
4
Maks. szybkość transmisji, odczyt
400 kBit/s
Maks. szybkość transmisji, zapis
400 kBit/s
Maksymalny zakres transmisji
8000 mm
Szerokość
258 mm
Wysokość
258 mm
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Gniazdo anteny zewnętrznej
Tak
Protokół radiowy
EPCglobal Class-1 Gen 2
Rodzaj napięcia wejściowego
DC

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC NET IND.ETHERNET 2xRJ45 10m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP cable 4x2, pre-assembled with 2 RJ45 connectors, length 10 m. SIMATIC NETCablesIE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2Simple connection of terminal devices with an RJ45 interface to the interference-proof Industrial Ethernet FastConnect cabling system (10/100/1000...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość
10 m
Liczba skrętek
4
Liczba żył
8
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
43.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
43.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
43.5 mm
Propagacja sygnału (NVP)
80 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.2 mm
Średnica żyły
0.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
6A (IEC)
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Stopień ochrony (IP)
IP20
Struktura skrętki
Pary
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Folia
Rodzaj kabla
S/FTP
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Budowa kabla
Inne
Do instalacji podziemnych
Nie
Dźwignia blokująca
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Materiał obudowy złącza wtykowego połączenia 1
Tworzywo sztuczne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(8)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(8)
Porównaj
6XV18703QN10
SIMATIC NET IND.ETHERNET 2xRJ45 10m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF 5,0m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

SIMATIC RF, MV plug-in cable, assembled, between ASM 475 and reader, or 24V cable for RF650R, RF68XR, PUR, trailing, length 5 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-30 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 80 °C
Długość
5 m
Liczba żył
6
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
S/UTP
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Budowa kabla
Inne
Dźwignia blokująca
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Porównaj
6GT28914EH50
SIMATIC RF 5,0m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF 5m Kabel

Opis produktu

SIMATIC RF600 DI/DO Cable connector for RF650R reader, RF670R, RF68XR, M12, 12x 0.14 mm2, shielded, material PUR, IP67 Length 5 m, open on one side

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-5 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 80 °C
Długość
5 m
Liczba żył
12
Przybliżona średnica zewnętrzna
8.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
S/UTP
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Budowa kabla
Inne
Dźwignia blokująca
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Porównaj
6GT28910CH50
SIMATIC RF 5m Kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF 5m Kabel

Opis produktu

SIMATIC RF600 connecting cable for 24 V connection of the readers RF650R, RF68XR to the Power supply units of the type 6GT2898-0AA and 6GT2898-0AC, PUR, length 5 m

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba żył
6
Napięcie znamionowe
300 - 300 V
Odporność temperaturowa
-30 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.4 mm
Kolor zewnętrznej powłoki
Czarny
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Połączenie 1
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
6GT28910PH50
SIMATIC RF 5m Kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF600 Zasilacz szerokozakresowy

Opis produktu

SIMATIC RF600 wide-range voltage supply for SIMATIC RF systems In: AC: 100-240 V Out: 24 V DC 3A CE, UL, CSA Degree of protection IP67 with power supply cable/connector CEE 7/7 Consisting of: 1x 6GT28980AC81 1x 6GT28980AC01

Dane techniczne

Głębokość
175000 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
3.9 A
Szerokość
85000 mm
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
3 A
Wysokość
35000 mm
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Odporność na zwarcie
Tak
Porównaj
6GT28980AC00
SIMATIC RF600 Zasilacz szerokozakresowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF600 Zestaw montażowy anteny

Opis produktu

SIMATIC RF600 antenna mounting 3-way kit stainless steel for RF600 readers and antennas, except RF620A and RF615A Packing unit 1 units
Porównaj
6GT28902AB10
SIMATIC RF600 Zestaw montażowy anteny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF600 Zestaw montażowy DIN

Opis produktu

SIMATIC RF600 DIN rail mounting kit for SIMATIC RF650R, RF680R, RF685R for mounting on DIN rail 35mm, Mounting rail S7-300, Mounting rail S7-1500 scope of delivery: 1 adapter set consisting of 1 spring, 1 locking lever, 4 screws, 2 mounting wings
Porównaj
6GT28900AB00
SIMATIC RF600 Zestaw montażowy DIN
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF680R Zestaw zaślepek

Opis produktu

SIMATIC RF600 protective cap set for SIMATIC RF680R, RF685R contains 3x protective caps for antenna connection, 1x protective cap for DI/DO connection 2x protective cover for Ethernet connection
Porównaj
6GT28984AA10
SIMATIC RF680R Zestaw zaślepek
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar