SIMATIC RF650A AntenaSIEMENS

files/fotob/1122375.png.
SIMATIC RF650A Antena
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GT28120GB08
Kod EAN: 
4047622367599
Symbol Sonepar: 
P01775837
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC RF600 antenna RF650A circular, frequency range 865 up to 928MHz broadband Dimensions 198x 198x 60 mm (LxWxH) IP65, -25 to +75 °C

Dane techniczne

Długość
0.198 m
Głębokość
60 mm
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej
76 °
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej
90 °
Maksymalny zysk
4 dB
Szerokość
198 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 75 °C
Wysokość
198 mm
Typ połączenia
Wtyczka
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zakres częstotliwości
UHF
Wewnętrzna
Tak
Dookólna (wielokierunkowa)
Nie
Zewnętrzna
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC RF600 10m Kabel do anteny

Opis produktu

SIMATIC RF600 connecting cable for antenna L10 damping 2 DB pre-assembled IP65 PE, CMR/MPR, length 10 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 85 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 85 °C
Długość
10 m
Impedancja
50 Ω
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.62 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Kategoria
Inne
Kolor
Czarny
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Ekranowanie
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Porównaj
6GT28151BN10
SIMATIC RF600 10m Kabel do anteny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF600 10m Kabel do anteny

Opis produktu

SIMATIC RF600 connecting cable antenna L10 assembled, between reader and antenna, IP65, PE, CMR/MPR, length 10 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 85 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 85 °C
Długość
10 m
Impedancja
50 Ω
Przybliżona średnica zewnętrzna
4.95 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Kategoria
Inne
Kolor
Czarny
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Ekranowanie
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Porównaj
6GT28150BN10
SIMATIC RF600 10m Kabel do anteny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF600 15m Kabel do anteny

Opis produktu

SIMATIC RF600 connecting cable for antenna L15 pre-assembled IP65 trailing PE, CMR/MPR, Length 15 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość
15 m
Impedancja
50 Ω
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Kategoria
Inne
Kolor
Czarny
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Ekranowanie
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Porównaj
6GT28152BN15
SIMATIC RF600 15m Kabel do anteny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF600 1m Kabel do anteny

Opis produktu

SIMATIC RF600 connecting cable antenna L1 assembled, between reader and antenna, IP65, PE, CMR/MPR, length 1m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 85 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 85 °C
Długość
1 m
Impedancja
50 Ω
Przybliżona średnica zewnętrzna
4.95 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Kategoria
Inne
Kolor
Czarny
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Ekranowanie
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Porównaj
6GT28150BH10
SIMATIC RF600 1m Kabel do anteny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF600 20m Kabel do anteny

Opis produktu

SIMATIC RF600 connecting cable for antenna L20 pre-assembled, between reader and antenna, IP65, PE, CMR/MPR, Length 20 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 85 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 85 °C
Długość
20 m
Impedancja
50 Ω
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.62 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Kategoria
Inne
Kolor
Czarny
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Ekranowanie
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Porównaj
6GT28150BN20
SIMATIC RF600 20m Kabel do anteny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF600 3m Kabel do anteny

Opis produktu

SIMATIC RF600 connecting cable antenna L3 assembled, between reader and antenna, IP65, PE, CMR/MPR, length 3m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 85 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 85 °C
Długość
3 m
Impedancja
50 Ω
Przybliżona średnica zewnętrzna
4.95 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Kategoria
Inne
Kolor
Czarny
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Ekranowanie
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Porównaj
6GT28150BH30
SIMATIC RF600 3m Kabel do anteny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF600 40m Kabel do anteny

Opis produktu

SIMATIC RF600 connecting cable for antenna L40 pre-assembled, between reader and antenna, IP65 PE, CMR/MPR, Length 40 m Damping

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 85 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 85 °C
Długość
40 m
Impedancja
50 Ω
Przybliżona średnica zewnętrzna
10.3 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Kategoria
Inne
Kolor
Czarny
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Ekranowanie
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Porównaj
6GT28150BN40
SIMATIC RF600 40m Kabel do anteny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF600 5m Kabel do anteny

Opis produktu

SIMATIC RF600 connecting cable for antenna L5 pre-assembled, between reader and antenna IP65 trailing PE, CMR/MPR, Length 5m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość
5 m
Impedancja
50 Ω
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Kategoria
Inne
Kolor
Czarny
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Ekranowanie
Inne
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Gniazdo
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Gniazdo
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Porównaj
6GT28152BH50
SIMATIC RF600 5m Kabel do anteny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF600 Zestaw montażowy anteny

Opis produktu

SIMATIC RF600 antenna mounting 3-way kit stainless steel for RF600 readers and antennas, except RF620A and RF615A Packing unit 1 units
Porównaj
6GT28902AB10
SIMATIC RF600 Zestaw montażowy anteny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar