SIMATIC S7-1200 CPU1212FC Sterownik PLCSIEMENS

files/fotob/1115130.png.
SIMATIC S7-1200 CPU1212FC Sterownik PLC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES72121HF400XB0
Kod EAN: 
4047623406853
Symbol Sonepar: 
P01572342
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Czas przetwarzania (1k, operacje binarne)
0.08 ms
Głębokość
75 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wejść cyfrowych
8
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
6
Liczba wyjść przekaźnikowych
6
Liczba złączy PROFINET
1
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Szerokość
90 mm
Wielkość pamięci
150 kByte
Wysokość
100 mm
Model
Kompaktowy
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Rodzaj pamięci
RAM
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu ASI
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Redundancja
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC NET CSM1277 S7-1200 4xRJ45 Switch

Opis produktu

SIMATIC NET, MODUŁ KOMPAKTOWEGO SWITCHA CSM 1277 W KONSTRUKCJI SIMATIC S7-1200, PROFINET/ETHERNET, 4 X RJ45, PRĘDKOŚĆ 10/100 MBITÓW/S, NIEZARZĄDZALNY, ZASILANIE 24V DC, DIAGNOSTYCZNE DIODY LED, DOKUMENTACJA NA CD

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Liczba portów 10/100 Mbps RJ45
4
Liczba portów 100 Mbps SC
0
Szerokość
45 mm
Wysokość
100 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH
Stopień ochrony (IP)
IP20
Warstwa 2
Tak
10 Gigabit Ethernet
Nie
Fast Ethernet
Tak
Warstwa 4
Nie
Power over Ethernet
Nie
Warstwa 3
Nie
Gigabit Ethernet
Nie
Warstwa 7
Nie
Ethernet
Tak
Zarządzalny
Nie
Porównaj
6GK72771AA100AA0
SIMATIC NET CSM1277 S7-1200 4xRJ45 Switch
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1200 SIM1274 8DI Moduł symulacyjny PLC

Opis produktu

SIMATIC S7-1200, moduł symulatora, 8 przełączników dla wejść binarnych SIMATIC S7-1200, MODUŁ SYMULATORA, 8 PRZEŁĄCZNIKÓW DLA WEJŚĆ BINARNYCH

Dane techniczne

Głębokość
23 mm
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
8
Liczba wejść cyfrowych
8
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Szerokość
43 mm
Wysokość
35 mm
Z symulacją sprzętową/programową procesu
Nie
Porównaj
6ES72741XF300XA0
SIMATIC S7-1200 SIM1274 8DI Moduł symulacyjny PLC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1200/S7-1500 3,3V 32GB Karta pamięci

Opis produktu

#ADR!

Dane techniczne

Wielkość pamięci
32000000 kByte
Rodzaj pamięci
FLASH EPROM
Porównaj
6ES79548LT030AA0
SIMATIC S7-1200/S7-1500 3,3V 32GB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1200F SM1226 F-DI 16x24VDC Moduł wejść binarnych

Opis produktu

SIMATIC S7-1200F, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH FAIL-SAFE SM 1226, 16 WEJŚĆ 24V DC, MAKS. KATEGORIA BEZPIECZEŃSTWA PL E (ISO 13849-1) / SIL3 (IEC 61508)

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wejściowe
-30 - 30 V
Głębokość
75 mm
Liczba wejść cyfrowych
16
Liczba wyjść cyfrowych
0
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Opóźnienie przy zmianie sygnału
0.8 - 12.8 ms
Prąd wejściowy dla sygnału 1
5 mA
Szerokość
70 mm
Wysokość
100 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Brak
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Redundancja
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Porównaj
6ES72266BA320XB0
SIMATIC S7-1200F SM1226 F-DI 16x24VDC Moduł wejść binarnych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1200F SM1226 F-DQ 2xRLY 5A Moduł wyjść binarnych

Opis produktu

SIMATIC S7-1200F, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH FAIL-SAFE SM 1226, 2 WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE 5A, MAKS. KATEGORIA BEZPIECZEŃSTWA PL E (ISO 13849-1) / SIL3 (IEC 61508)

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wyjściowe
5 - 250 V
Głębokość
75 mm
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
2
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (SIL) zgodnie z IEC 61508
3
Szerokość
70 mm
Wysokość
100 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Przekaźnik
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Rodzaj napięcia wyjściowego
AC/DC
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Redundancja
Nie
Porównaj
6ES72266RA320XB0
SIMATIC S7-1200F SM1226 F-DQ 2xRLY 5A Moduł wyjść binarnych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1200F SM1226 F-DQ 4x24VDC Moduł wyjść binarnych

Opis produktu

SIMATIC S7-1200F, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH FAIL-SAFE SM 1226, 4 WYJŚCIA 24V DC, WYJŚCIA TRANZYSTOROWE 2A, MAKS. KATEGORIA BEZPIECZEŃSTWA PL E (ISO 13849-1) / SIL3 (IEC 61508)

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wyjściowe
28.8 V
Głębokość
75 mm
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
4
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (SIL) zgodnie z IEC 61508
3
Prąd wyjściowy
2 A
Szerokość
70 mm
Wysokość
100 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Tranzystor
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Redundancja
Nie
Porównaj
6ES72266DA320XB0
SIMATIC S7-1200F SM1226 F-DQ 4x24VDC Moduł wyjść binarnych
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar