SIMATIC S7-1500 16DI HF 24VDC Moduł wejść cyfrowychSIEMENS

files/fotob/93273.jpg.
SIMATIC S7-1500 16DI HF 24VDC Moduł wejść cyfrowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES75211BH000AB0
Kod EAN: 
4025515080138
Symbol Sonepar: 
P00975421
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

SIMATIC S7-1500, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH, 16 WEJŚĆ HIGH FEATURE (24V DC), OPÓŹNIENIE 0.05-20MS; (WEJŚCIE TYPU 3. ZGODNIE Z IEC 61131); DIAGNOSTYKA, ALARMY PROCESOWE; WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wejściowe
-30 - 30 V
Głębokość
129 mm
Liczba wejść cyfrowych
16
Liczba wyjść cyfrowych
0
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 28.8 V
Opóźnienie przy zmianie sygnału
0.05 - 20 ms
Prąd wejściowy dla sygnału 1
2.5 mA
Szerokość
35 mm
Wysokość
147 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Brak
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Tak
Redundancja
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC S7-1500 0,5m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-1500 between front connector module and Connection module 50x0.14 mm2 with IDC connectors, L = 0.5 m The 50-pin round cable (unshielded) with a length of 0.5m represents the link between the front connector and connection module. This pre-assembled cable enables...

Dane techniczne

Długość
0.5 m
Liczba biegunów
50
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES79235BA500CB0
SIMATIC S7-1500 0,5m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1500 1,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Connecting cable shielded for SIMATIC S7-1500 between front connector module and Connection module 50x0.14 mm2 with IDC connectors, L = 1.0 m The 50-pin round cable (shielded) with a length of 1m represents the link between the front connector and connection module. This pre-assembled cable enables a...

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
50
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES79235BB000DB0
SIMATIC S7-1500 1,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1500 1,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-1500 between front connector module and Connection module 50x0.14 mm2 with IDC connectors, L = 1.0 m The 50-pin round cable (unshielded) with a length of 1m represents the link between the front connector and connection module. This pre-assembled cable enables...

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
50
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES79235BB000CB0
SIMATIC S7-1500 1,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1500 1,5m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-1500 between front connector module and Connection module 50x0.14 mm2 with IDC connectors, L = 1.5 m The 50-pin round cable (unshielded) with a length of 1.5m represents the link between the front connector and connection module. This pre-assembled cable enables...

Dane techniczne

Długość
1.5 m
Liczba biegunów
50
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES79235BB500CB0
SIMATIC S7-1500 1,5m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1500 1x50-PIN 32 I/O Konektor frontowy

Opis produktu

Front connector module with 1x50 pole IDC connector for digital 32 I/O modules of the S7-1500 Potential supply over Screw terminals The front connector module for SIMATIC S7-1500 with screw terminals for potential feed to connect 50-pole cables represents a modified front connector for connection to...

Dane techniczne

Liczba biegunów
40
Napięcie znamionowe
24 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 2.5 mm2
Zakres temperatur pracy
60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Przezroczysty
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
6ES79215CB200AA0
SIMATIC S7-1500 1x50-PIN 32 I/O Konektor frontowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1500 1x50-PIN 32 I/O Konektor frontowy

Opis produktu

Front connector module with 1x50 pole IDC connector for digital 32 I/O modules of the S7-1500 Potential supply over Push-in terminal The front connector module for SIMATIC S7-1500 with push-in terminals for potential feed to connect 50-pole cables represents a modified front connector for connection...

Dane techniczne

Liczba biegunów
40
Napięcie znamionowe
24 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 1.5 mm2
Zakres temperatur pracy
60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Przezroczysty
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
6ES79215CH200AA0
SIMATIC S7-1500 1x50-PIN 32 I/O Konektor frontowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1500 2,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-1500 between front connector module and Connection module 50x0.14 mm2 with IDC connectors, Length = 2.0 m The 50-pin round cable (unshielded) with a length of 2m represents the link between the front connector and connection module. This pre-assembled cable...

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba biegunów
50
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES79235BC000CB0
SIMATIC S7-1500 2,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1500 2,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Connecting cable shielded for SIMATIC S7-1500 between front connector module and Connection module 50x0.14 mm2 with IDC connectors, Length = 2.0 m The 50-pin round cable (shielded) with a length of 2m represents the link between the front connector and connection module. This pre-assembled cable enables...

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba biegunów
50
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES79235BC000DB0
SIMATIC S7-1500 2,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1500 2,5m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-1500 between front connector module and Connection module 50x0.14 mm2 with IDC connectors, L = 2.5 m The 50-pin round cable (unshielded) with a length of 2.5m represents the link between the front connector and connection module. This pre-assembled cable enables...

Dane techniczne

Długość
2.5 m
Liczba biegunów
50
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES79235BC500CB0
SIMATIC S7-1500 2,5m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1500 40-PIN 3,2m Konektor frontowy z kablem

Opis produktu

Front connector for SIMATIC S7-1500 40 pole (6ES7592-1AM00-0XB0) with 20 single cores 0.5 mm2 (1-20) Core type H05V-K Screw version L = 3.2 m The pre-assembled 40-pole front connector with 20 single wires of type H05V-K, conductor cross-section 0.5qmm, with a length of 3.2m in screw version is intended...

Dane techniczne

Długość
3.2 m
Liczba biegunów
40
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Połączenie śrubowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES79225BD200AB0
SIMATIC S7-1500 40-PIN 3,2m Konektor frontowy z kablem
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1500 40-PIN Listwa przyłączeniowa

Opis produktu

SIMATIC S7-1500, Front connector in push-in design, 40-pole, for 35 mm wide modules incl. 4 potential bridges and cable ties Accessories for S7-1500 modules
Porównaj
6ES75921BM000XB0
SIMATIC S7-1500 40-PIN Listwa przyłączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1500 40-PIN śrub. Listwa przyłączeniowa

Opis produktu

SIMATIC S7-1500, LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA (FRONT CONNECTOR) DLA MODUŁÓW SYGNAŁOWYCH O SZEROKOŚCI 35MM, PRZYŁĄCZE ŚRUBOWE, 40-PIN, ZAWIERA 4 ZWORKI
Porównaj
6ES75921AM000XB0
SIMATIC S7-1500 40-PIN śrub. Listwa przyłączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1500 40P 2,5m Konektor frontowy z kablem

Opis produktu

Front connector for SIMATIC S7-1500 40 pole (6ES7592-1AM00-0XB0) with 20 single cores 0.5 mm2 (1-20) Core type H05V-K Screw version L = 2.5 m The pre-assembled 40-pole front connector with 20 single wires of type H05V-K, conductor cross-section 0.5qmm, with a length of 2.5m in screw version is intended...

Dane techniczne

Długość
2.5 m
Liczba biegunów
40
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Połączenie śrubowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES79225BC500AB0
SIMATIC S7-1500 40P 2,5m Konektor frontowy z kablem
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1500 40P 5m Konektor frontowy z kablem

Opis produktu

Front connector for SIMATIC S7-1500 40 pole (6ES7592-1AM00-0XB0) with 20 single cores 0.5 mm2 (1-20) Core type H05V-K Screw version L = 5.0 m The pre-assembled 40-pole front connector with 20 single wires of type H05V-K, conductor cross-section 0.5qmm, with a length of 5.0m in screw version is intended...

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba biegunów
40
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Połączenie śrubowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES79225BF000AB0
SIMATIC S7-1500 40P 5m Konektor frontowy z kablem
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1500 4x16-PIN 32 I/O Konektor frontowy

Opis produktu

Front connector module with 4x16 pole IDC connector for digital 32 I/O modules of the S7-1500 Potential supply over Screw terminals The front connector module for SIMATIC S7-1500 with spring terminals for potential feed to connect 2x16-pole cables represents a modified front connector for connection...

Dane techniczne

Liczba biegunów
40
Napięcie znamionowe
24 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy In
1 A
Zakres temperatur pracy
60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Przezroczysty
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
6ES79215AB200AA0
SIMATIC S7-1500 4x16-PIN 32 I/O Konektor frontowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1500 4x16-PIN 32 I/O Konektor frontowy

Opis produktu

Front connector module with 4x16 pole IDC connector for digital 32 I/O modules of the S7-1500 Potential supply over Push-in terminal The front connector module for SIMATIC S7-1500 with push-in terminals for potential feed to connect 16-pole cables represents a modified front connector for connection...

Dane techniczne

Liczba biegunów
40
Napięcie znamionowe
24 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 1.5 mm2
Prąd znamionowy In
1 A
Zakres temperatur pracy
60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Przezroczysty
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
6ES79215AH200AA0
SIMATIC S7-1500 4x16-PIN 32 I/O Konektor frontowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1500 5,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-1500 between front connector module and Connection module 50x0.14 mm2 with IDC connectors, L = 5.0 m The 50-pin round cable (unshielded) with a length of 5m represents the link between the front connector and connection module. This pre-assembled cable enables...

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba biegunów
50
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES79235BF000CB0
SIMATIC S7-1500 5,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1500 50P 3,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-1500 between front connector module and Connection module 50x0.14 mm2 with IDC connectors, L = 3.0 m The 50-pin round cable (unshielded) with a length of 3m represents the link between the front connector and connection module. This pre-assembled cable enables...

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów
50
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES79235BD000CB0
SIMATIC S7-1500 50P 3,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-300/1500 0,5m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-300/1500 between front connector module and Connection module 16x0.14mm2 with IDC connectors, L = 0.5 m The 16-pin round cable (unshielded) with a length of 0.5m represents the link between the front connector and connection module. This pre-assembled cable...

Dane techniczne

Długość
0.5 m
Liczba biegunów
16
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES79230BA500CB0
SIMATIC S7-300/1500 0,5m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-300/1500 1,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Connecting cable shielded for SIMATIC S7-300/1500 between front connector module and Connection module 16x0.14mm2 with IDC connectors, L = 1.0 m The 16-pin round cable (shielded) with a length of 1m represents the link between the front connector and connection module. This pre-assembled cable enables...

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
16
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES79230BB000DB0
SIMATIC S7-300/1500 1,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar