SIMATIC S7-1500 4AO U/I Moduł wyjść analogowychSIEMENS

files/fotob/386784.jpg.
SIMATIC S7-1500 4AO U/I Moduł wyjść analogowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES75325ND000AB0
Kod EAN: 
4047623406556
Symbol Sonepar: 
P01537326
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC S7-1500, analog output module AQ 4xU/I HF, 16-bit resolution accuracy 0.1%, 4 channels in groups of 1, common mode voltage: 30 V AC/60 V DC, diagnostics; substitute value, isochronous mode; the module supports the safety-oriented shutdown of load groups up to SIL2 according to EN IEC 62061:2021 and Category 3 / PL d according to EN ISO 13849-1:2015. delivery including infeed element, shielding bracket and shield terminal: front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately SIMATIC ET 200MP is a modular and scalable I/O system with IP20 for universal use, and offers the same system advantages as the S7-1500. It permits the shortest bus cycle times and fastest response times, even with large volumes of data. The distributed I/O system is particularly easy to install, wire, and commission. Thanks to its scalable design, you can gear the IO station exactly to the on-site requirements. The scalable configuration of an ET 200MP station is ensured by the wide range of signal modules. A large number of digital and analog input and output modules are available. This ensures the universal applicability of the system

Dane techniczne

Głębokość
129 mm
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wyjść analogowych
4
Rozdzielczość wyjść analogowych
16 b
Szerokość
35 mm
Wysokość
147 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Tak
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Tak
Wyjście, napięcie
Tak
Wyjście, prąd
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC S7-1500 1,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Connecting cable shielded for SIMATIC S7-1500 between front connector module and Connection module 50x0.14 mm2 with IDC connectors, L = 1.0 m The 50-pin round cable (shielded) with a length of 1m represents the link between the front connector and connection module. This pre-assembled cable enables a...

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
50
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES79235BB000DB0
SIMATIC S7-1500 1,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1500 1x50 40 I/O Konektor frontowy

Opis produktu

Front connector module with 1x50 pole IDC connector for analog 40 pole I/O modules of the S7-1500 Potential supply over Infeed element The front connector module for SIMATIC S7-1500 for potential feed to connect 50-pole cables represents a modified front connector for connection to an analog I/O module...

Dane techniczne

Liczba biegunów
40
Napięcie znamionowe
24 V
Zakres temperatur pracy
60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Przezroczysty
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie wtykowe
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
6ES79215CK200AA0
SIMATIC S7-1500 1x50 40 I/O Konektor frontowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1500 2,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Connecting cable shielded for SIMATIC S7-1500 between front connector module and Connection module 50x0.14 mm2 with IDC connectors, Length = 2.0 m The 50-pin round cable (shielded) with a length of 2m represents the link between the front connector and connection module. This pre-assembled cable enables...

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba biegunów
50
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES79235BC000DB0
SIMATIC S7-1500 2,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1500 40-PIN Listwa przyłączeniowa

Opis produktu

SIMATIC S7-1500, Front connector in push-in design, 40-pole, for 35 mm wide modules incl. 4 potential bridges and cable ties Accessories for S7-1500 modules
Porównaj
6ES75921BM000XB0
SIMATIC S7-1500 40-PIN Listwa przyłączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1500 40-PIN śrub. Listwa przyłączeniowa

Opis produktu

SIMATIC S7-1500, LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA (FRONT CONNECTOR) DLA MODUŁÓW SYGNAŁOWYCH O SZEROKOŚCI 35MM, PRZYŁĄCZE ŚRUBOWE, 40-PIN, ZAWIERA 4 ZWORKI
Porównaj
6ES75921AM000XB0
SIMATIC S7-1500 40-PIN śrub. Listwa przyłączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1500 4x16-PIN 40 I/O Konektor frontowy

Opis produktu

Front connector module with 4x16 pole IDC connector for analog 40 pole I/O modules of the S7-1500 Potential supply over Infeed element The front connector module for SIMATIC S7-1500 for potential feed to connect 16-pole cables represents a modified front connector for connection to an analog I/O module...

Dane techniczne

Liczba biegunów
40
Napięcie znamionowe
24 V
Zakres temperatur pracy
60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Przezroczysty
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie wtykowe
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
6ES79215AK200AA0
SIMATIC S7-1500 4x16-PIN 40 I/O Konektor frontowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-300/1500 1,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Connecting cable shielded for SIMATIC S7-300/1500 between front connector module and Connection module 16x0.14mm2 with IDC connectors, L = 1.0 m The 16-pin round cable (shielded) with a length of 1m represents the link between the front connector and connection module. This pre-assembled cable enables...

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
16
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES79230BB000DB0
SIMATIC S7-300/1500 1,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-300/1500 2,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Connecting cable shielded for SIMATIC S7-300/1500 between front connector module and Connection module 16x0.14 mm2 with IDC connectors, Length = 2.0 m The 16-pin round cable (shielded) with a length of 2m represents the link between the front connector and connection module. This pre-assembled cable...

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba biegunów
16
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES79230BC000DB0
SIMATIC S7-300/1500 2,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-300/1500 2,5m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Connecting cable shielded for SIMATIC S7-300/1500 between front connector module and Connection module 16x0.14 mm2 with IDC connectors, Length = 2.5 m The 16-pin round cable (shielded) with a length of 2.5m represents the link between the front connector and connection module. This pre-assembled cable...

Dane techniczne

Długość
2.5 m
Liczba biegunów
16
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES79230BC500DB0
SIMATIC S7-300/1500 2,5m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-300/1500 4,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Connecting cable shielded for SIMATIC S7-300/1500 between front connector module and Connection module 16x0.14 mm2 with IDC connectors, Length = 4.0 m The 16-pin round cable (shielded) with a length of 4m represents the link between the front connector and connection module. This pre-assembled cable...

Dane techniczne

Długość
4 m
Liczba biegunów
16
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES79230BE000DB0
SIMATIC S7-300/1500 4,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TP3 50-kan. Blok zaciskowy

Opis produktu

Connection module TPA 3-tier for analog Modules of the SIMATIC S7-1500 Type: Screw terminal without LED, VPE=1 unit 50 pole IDC connector for cable The TPA connection module for analog modules with screw terminals for 50-pin connecting cables without LED for signalling forms the interface between the...

Dane techniczne

Długość
76 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
1
Napięcie znamionowe
50 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy In
1 A
Szerokość / rozmiar rastra
130 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
60 mm
Zakres temperatur pracy
60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor lampy
Brak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Funkcja rozłączająca
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V1
Możliwość mostkowania
Nie
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Włączenie diody LED
Nie
Z funkcją zasilania
Tak
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Z połączeniem PE
Nie
Porównaj
6ES79242CC200AA0
TP3 50-kan. Blok zaciskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TPA 3-TIER Blok zaciskowy

Opis produktu

Connection module TPA 3-tier for analog Modules of the SIMATIC S7-1500 Type: Push-in terminal without LED, VPE=1 unit 16 pole IDC connector f. cable The TPA connection module for analog modules with push-in terminals for 16-pin connecting cables without LED for signalling forms the interface between...

Dane techniczne

Długość
76 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
1
Napięcie znamionowe
50 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.2 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy In
1 A
Szerokość / rozmiar rastra
57 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
60 mm
Zakres temperatur pracy
60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor lampy
Brak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Funkcja rozłączająca
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V1
Możliwość mostkowania
Nie
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk przebijający izolację
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Włączenie diody LED
PNP
Z funkcją zasilania
Tak
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Z połączeniem PE
Nie
Porównaj
6ES79240CC200AC0
TPA 3-TIER Blok zaciskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TPA 3-TIER śrub. Blok zaciskowy

Opis produktu

Connection module TPA 3-tier for analog Modules of the SIMATIC S7-1500 Type: Screw terminal without LED, VPE=1 unit 16 pole IDC connector f. cable The TPA connection module for analog modules with screw terminals for 16-pin connecting cables without LED for signalling forms the interface between the...

Dane techniczne

Długość
76 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
1
Napięcie znamionowe
50 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy In
1 A
Szerokość / rozmiar rastra
57 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
60 mm
Zakres temperatur pracy
60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor lampy
Brak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Funkcja rozłączająca
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V1
Możliwość mostkowania
Nie
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Włączenie diody LED
Nie
Z funkcją zasilania
Tak
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Z połączeniem PE
Nie
Porównaj
6ES79240CC200AA0
TPA 3-TIER śrub. Blok zaciskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar