SIMATIC S7-300 CPU313C 24/16/4/2AO Sterownik PLCSIEMENS

files/fotob/1120626.png.
SIMATIC S7-300 CPU313C 24/16/4/2AO Sterownik PLC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES73135BG040AB0
Kod EAN: 
4025515079095
Symbol Sonepar: 
P00786496
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC S7-300, CPU 313C, Compact CPU with MPI, 24 DI/16 DO, 4 AI, 2 AO, 1 Pt100, 3 high-speed counters (30 kHz), Integr. power supply 24 V DC, work memory 128 KB, Front connector (2x 40-pole) and Micro Memory Card required Powerful, compact and cost-effective. SIMATIC S7-300 permits space-saving and modular configurations. The wide range of available modules can be used for central expansions or for the assembly of distributed structures for each specific task and allows low-cost storage of spare parts. SIMATIC is renowned for its quality and consistency. Do you want to continue to utilize the investments made in your machines and plants? Even more power and performance for your machine? The innovative SIMATIC S7-1500 is a worthy successor to the SIMATIC S7-300. With improved system properties, this generation of controllers integrates state-of-the-art and future-proof technologies in the automation system. Together with the TIA Portal engineering system, the shared engineering for all SIMATIC controllers, you are optimally prepared for ever faster changes in the market, increasingly shorter product life cycles, as well as rising competition and cost pressure. Information on the product life cycle: As part of our established product portfolio, the SIMATIC S7-300 / ET 200M system families will generally be available until 2023. Following the product phase-out declaration, products will be available as spare parts for another ten years

Dane techniczne

Czas przetwarzania (1k, operacje binarne)
0.07 ms
Głębokość
130 mm
Liczba wejść analogowych
4
Liczba wejść cyfrowych
24
Liczba wyjść analogowych
2
Liczba wyjść cyfrowych
16
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Maksymalna liczba adresowalnych portów analogowych wejścia/wyjścia
250
Maksymalna liczba adresowalnych portów cyfrowych wejścia/wyjścia
1008
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 28.8 V
Szerokość
120 mm
Wielkość pamięci
128 kB
Wysokość
125 mm
Model
Kompaktowy
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Akcesoria systemowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Redundancja
Tak
Rodzaj pamięci
RAM
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Z wyświetlaczem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC S7-300 40-PIN spręż. Listwa przyłączeniowa

Opis produktu

SIMATIC S7-300, listwa przyłączeniowa (FRONT CONNECTOR) dla modułów sygnałowych, przyłącze sprężynowe, 40-PIN
Porównaj
6ES73921BM010AA0
SIMATIC S7-300 40-PIN spręż. Listwa przyłączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-300/C7/ET200 3.3V NFLASH 128kB Karta pamięci

Opis produktu

#ADR!

Dane techniczne

Wielkość pamięci
128 kByte
Rodzaj pamięci
FLASH EPROM
Porównaj
6ES79538LG310AA0
SIMATIC S7-300/C7/ET200 3.3V NFLASH 128kB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-300/C7/ET200 FLASH 2MB Karta pamięci

Opis produktu

SIMATIC S7, KARTA PAMIĘCI MMC (MICRO MEMORY CARD) DLA STEROWNIKÓW SIMATIC S7-300/C7/ET 200, 3.3V, PAMIĘĆ TYPU FLASH, 2 MB

Dane techniczne

Wielkość pamięci
2000 kByte
Rodzaj pamięci
FLASH EPROM
Porównaj
6ES79538LL310AA0
SIMATIC S7-300/C7/ET200 FLASH 2MB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-300/C7/ET200 FLASH 64kB Karta pamięci

Opis produktu

#ADR!

Dane techniczne

Wielkość pamięci
64 kByte
Rodzaj pamięci
FLASH EPROM
Porównaj
6ES79538LF310AA0
SIMATIC S7-300/C7/ET200 FLASH 64kB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-300/C7/ET200 FLASH 8MB Karta pamięci

Opis produktu

#ADR!

Dane techniczne

Wielkość pamięci
8000 kByte
Rodzaj pamięci
FLASH EPROM
Porównaj
6ES79538LP310AA0
SIMATIC S7-300/C7/ET200 FLASH 8MB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-300/C7/ET200 NFLASH 512kB Karta pamięci

Opis produktu

#ADR!

Dane techniczne

Wielkość pamięci
512 kByte
Rodzaj pamięci
FLASH EPROM
Porównaj
6ES79538LJ310AA0
SIMATIC S7-300/C7/ET200 NFLASH 512kB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar