SIMATIC S7-400 FM450-1 Moduł funkcyjnySIEMENS

files/fotob/934040.jpg.
SIMATIC S7-400 FM450-1 Moduł funkcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES74501AP010AE0
Kod EAN: 
4019169229005
Symbol Sonepar: 
P01206765
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC S7-400, function module FM 450-1 for counter function with 2 channels incl. configuration package on CD

Dane techniczne

Głębokość
210 mm
Szerokość
25 mm
Wysokość
290 mm
Do pomiaru przepływu
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Do regulacji temperatury
Nie
Do pozycjonowania jednoosiowego
Nie
Do detekcji wartości absolutnych
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Do sterowania jednoosiowego
Nie
Do sterowania komputerowego (CNC)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Do „latającej piły”
Nie
Do sterowania numerycznego (NC)
Nie
Do sterowania odcinkowego
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Do sterowania procesem zgrzewczym
Nie
Do rejestracji wartości inkrementalnych
Tak
Do sterowania przepływem
Nie
Do ważenia
Nie
Do pozycjonowania wieloosiowego
Nie
Do protokołu SSI
Nie
Redundancja
Nie
Do sterowania wieloosiowego
Nie
Do pozycjonowania
Nie
Do sterowania kształtowego
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Do regulacji ciśnienia
Nie
Do liczenia
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar