Simon 480 czarny Gniazdo meblowe 1 gn typ E + ładowarka USB type CKONTAKT-SIMON

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SIMON 480
Nr Katalogowy: 
48330E10E000000-44
Kod EAN: 
8421053297995
Symbol Sonepar: 
P10119984
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo meblowe zest: 1x250V typ E+ładowarka USB typ C, przewód 15 cm, czarny

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
81 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Kolor
Czarny

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Mediaport Cover 3x250V typ USB A-C+2xRJ Listwa zasilająca biurkowa
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
48730E30BK00000-44

Mediaport Cover 3x250V typ USB A-C+2xRJ Listwa...

Mediaport Cover 3x250V typ USB A-C+2xRJ Listwa zasilająca biurkowa
Brak zdjęcia
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
49133300-039

Simon 480 3 wyj UPS Dwuobwodowa skrzynka...

Simon 480 3 wyj UPS Dwuobwodowa skrzynka rozdzielcza UPS
Simon 480 3x250V+USB A-C+2xRJ45 Biurkowy zestaw gniazd
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
48430E30BK00000-44

Simon 480 3x250V+USB A-C+2xRJ45 Biurkowy...

Simon 480 3x250V+USB A-C+2xRJ45 Biurkowy zestaw gniazd
Brak zdjęcia
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
49134400-039

Simon 480 4wyj UPS Dwuobwodowa skrzynka rozdzielcza...

Simon 480 4wyj UPS Dwuobwodowa skrzynka rozdzielcza UPS
Brak zdjęcia
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
49114000-039

Simon 480 4xGST18i Jednoobwodowa skrzynka...

Simon 480 4xGST18i Jednoobwodowa skrzynka rozdzielcza
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar