SIMON 500 12xK45 6-mod.czysty biały Ramka z uchwytamiKONTAKT-SIMON

files/fotob/157825.png.
SIMON 500 12xK45 6-mod.czysty biały Ramka z uchwytami
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SIMON 500
Nr Katalogowy: 
51010106-030
Kod EAN: 
8421053091821
Symbol Sonepar: 
P01123192
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ramka obudowy, SIMON 500, 6×S500, 12×K45, czysta biel

Dane techniczne

Głębokość
9 mm
Liczba jednostek
12
Szerokość
409 mm
Wysokość
164 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Matowy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

50000185-038 płytka S500 1xRJ uniw.grafit Plakietka
Porównaj
KONTAKT-SIMON
50000185-038

50000185-038 płytka S500 1xRJ uniw.grafit...

50000185-038 płytka S500 1xRJ uniw.grafit Plakietka
SIMON 500 1-mod 2xK45 szary grafit Obudowa natynkowa
Porównaj
KONTAKT-SIMON
51000001-038

SIMON 500 1-mod 2xK45 szary grafit Obudowa...

SIMON 500 1-mod 2xK45 szary grafit Obudowa natynkowa
SIMON 500 100x50mm szary grafit Zaślepka podwójna
Porównaj
KONTAKT-SIMON
50000800-038

SIMON 500 100x50mm szary grafit Zaślepka...

SIMON 500 100x50mm szary grafit Zaślepka podwójna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar