SIMON54 biały Ramka pojedynczaKONTAKT-SIMON

files/fotob/159305.png.
SIMON54 biały Ramka pojedyncza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SIMON 54 PREMIUM
Nr Katalogowy: 
DR1/11
Kod EAN: 
5902787826901
Symbol Sonepar: 
P00709904
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Ramka 1- krotna, biały

Dane techniczne

Głębokość
9.5 mm
Liczba jednostek
1
Szerokość
82 mm
Wysokość
87 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

DPN3/49 czarny mat Puszka natynkowa potrójna płytka
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
DPN3/49

DPN3/49 czarny mat Puszka natynkowa potrójna...

DPN3/49 czarny mat Puszka natynkowa potrójna płytka
SIMON54 antracyt Puszka natynkowa podwójna płytka
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
DPN2/48

SIMON54 antracyt Puszka natynkowa podwójna...

SIMON54 antracyt Puszka natynkowa podwójna płytka
SIMON54 antracyt Puszka natynkowa pojedyncza płytka
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
DPN1/48

SIMON54 antracyt Puszka natynkowa pojedyncza...

SIMON54 antracyt Puszka natynkowa pojedyncza płytka
SIMON54 antracyt Puszka natynkowa potrójna płytka
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
DPN3/48

SIMON54 antracyt Puszka natynkowa potrójna...

SIMON54 antracyt Puszka natynkowa potrójna płytka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar