SIMON54 burzowa chmura Ramka potrójnaKONTAKT-SIMON

files/fotob/159407.png.
SIMON54 burzowa chmura Ramka potrójna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SIMON 54 NATURE
Nr Katalogowy: 
DRN3/72
Kod EAN: 
5902787559946
Symbol Sonepar: 
P00955228
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ramka 3- krotna szklana, burzowa chmura

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
3
Szerokość
234 mm
Wysokość
96 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Simon 54 Nature szkło czarna perła Ramka 3-krotna
Porównaj
KONTAKT-SIMON
DRN3/68

Simon 54 Nature szkło czarna perła Ramka...

Simon 54 Nature szkło czarna perła Ramka 3-krotna
Simon 54 Nature szkło czarna perła Ramka 4-krotna
Porównaj
KONTAKT-SIMON
DRN4/68

Simon 54 Nature szkło czarna perła Ramka...

Simon 54 Nature szkło czarna perła Ramka 4-krotna
Simon 54 Nature szkło czarna perła Ramka 5-krotna
Porównaj
KONTAKT-SIMON
DRN5/68

Simon 54 Nature szkło czarna perła Ramka...

Simon 54 Nature szkło czarna perła Ramka 5-krotna
Simon 54 Nature szkło czarna perła Ramka podwójna
Porównaj
KONTAKT-SIMON
DRN2/68

Simon 54 Nature szkło czarna perła Ramka...

Simon 54 Nature szkło czarna perła Ramka podwójna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar