SIMON55 2X5A 230V grafitowy mat sterownik WiFi Sterownik roletKONTAKT-SIMON

files/fotob/2026316.jpg.
SIMON55 2X5A 230V grafitowy mat sterownik WiFi Sterownik rolet
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SIMON 55 GO
Nr Katalogowy: 
TEZ1W.01/116
Kod EAN: 
5902787891268
Symbol Sonepar: 
P10205894
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sterownik do rolety, żaluzji, markiz, firan, sterowany smartfonem [Wi-Fi] - SHUTTER, 2 x 6A, 230V, (moduł), grafitowy mat

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
230 V
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Sposób mocowania
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

SIMON 55 2-200W 230V czarny mat Ściemniacz Wi-Fi
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
TESL.1W.01/149

SIMON 55 2-200W 230V czarny mat Ściemniacz...

SIMON 55 2-200W 230V czarny mat Ściemniacz Wi-Fi
Simon 55 czarny mat Kontroler przyciskowy Control
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
TEK1W.01/149

Simon 55 czarny mat Kontroler przyciskowy...

Simon 55 czarny mat Kontroler przyciskowy Control
Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
TESW1W.01/111

Simon 55 GO 12-24VDC 120W IP20 Wi‑Fi Ściemniacz...

Simon 55 GO 12-24VDC 120W IP20 Wi‑Fi Ściemniacz do pasków LED
Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
TEGZ1W.02/111

Simon 55 GO 2P+Z biały mat Gniazdo z uziemieniem...

Simon 55 GO 2P+Z biały mat Gniazdo z uziemieniem z wbudowanym pomiarem energii
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar