SIMON55 szkło mrożone kremowe Ramka pojedyńczaKONTAKT-SIMON

files/fotob/1744083.jpg.
SIMON55 szkło mrożone kremowe Ramka pojedyńcza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SIMON 55 NATURE
Nr Katalogowy: 
TRN1/171
Kod EAN: 
5902787889487
Symbol Sonepar: 
P10131682
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ramka 1-krotna szklana, szkło mrożone kremowe

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Matowy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

 Simon 55 Nature szkło mrożone szare Ramka 3-krotna
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
TRN3/176

Simon 55 Nature szkło mrożone szare Ramka...

Simon 55 Nature szkło mrożone szare Ramka 3-krotna
SIMON 55 Nature Szkło mrożone błękitne Ramka 3-krotna
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
TRN3/180

SIMON 55 Nature Szkło mrożone błękitne Ramka...

SIMON 55 Nature Szkło mrożone błękitne Ramka 3-krotna
Simon 55 Nature szkło mrożone szare Ramka 1-krotna
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
TRN1/176

Simon 55 Nature szkło mrożone szare Ramka...

Simon 55 Nature szkło mrożone szare Ramka 1-krotna
Simon 55 Nature szkło mrożone szare Ramka 2-krotna
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
TRN2/176

Simon 55 Nature szkło mrożone szare Ramka...

Simon 55 Nature szkło mrożone szare Ramka 2-krotna
Simon 55 Nature szkło mrożone szare Ramka 5-krotna
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
TRN5/176

Simon 55 Nature szkło mrożone szare Ramka...

Simon 55 Nature szkło mrożone szare Ramka 5-krotna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar