SIMON82 10AX Mechanizm wyłącznika podwójnego krzyżowegoKONTAKT-SIMON

files/fotob/158217.png.
SIMON82 10AX Mechanizm wyłącznika podwójnego krzyżowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SIMON 82
Nr Katalogowy: 
7502251-039
Kod EAN: 
8421053091449
Symbol Sonepar: 
P10004437
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łącznik krzyżowy podwójny, 10AX

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
21 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Sposób działania
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Konfiguracja elementów
Element podstawowy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Simon 82 16A 3600W AC1 grafit Regulator temperatury z wyświetlaczem
Porównaj
KONTAKT-SIMON
8200811-038

Simon 82 16A 3600W AC1 grafit Regulator temperatury...

Simon 82 16A 3600W AC1 grafit Regulator temperatury z wyświetlaczem
Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
82015-93

Simon 82 aluminium Klawisz pojedynczy podświetlany...

Simon 82 aluminium Klawisz pojedynczy podświetlany dzwonek
Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
82027-93

Simon 82 aluminium Klawisze do mechanizmu...

Simon 82 aluminium Klawisze do mechanizmu 75301-39
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar