SIMON82 12/8dB Mechanizm gniazda RTV-SAT przelotowegoKONTAKT-SIMON

files/fotob/158666.png.
SIMON82 12/8dB Mechanizm gniazda RTV-SAT przelotowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SIMON 82
Nr Katalogowy: 
75467Z-69
Kod EAN: 
5903669008255
Symbol Sonepar: 
P00509830
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo antenowe R-TV-SAT przelotowe, tłum.: 10dB

Dane techniczne

Liczba gniazd
3
Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz
6 dB
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz
4 dB
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
8 dB
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
10 dB
Zakres częstotliwości
5000000 - 2400000000 MHz
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Gniazdo przelotowe
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Do zasilania zdalnego
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Simon 82 16A 3600W AC1 grafit Regulator temperatury z wyświetlaczem
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
8200811-038

Simon 82 16A 3600W AC1 grafit Regulator temperatury...

Simon 82 16A 3600W AC1 grafit Regulator temperatury z wyświetlaczem
Brak zdjęcia
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
82015-93

Simon 82 aluminium Klawisz pojedynczy podświetlany...

Simon 82 aluminium Klawisz pojedynczy podświetlany dzwonek
Brak zdjęcia
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
82027-93

Simon 82 aluminium Klawisze do mechanizmu...

Simon 82 aluminium Klawisze do mechanizmu 75301-39
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar