SIMPLIA M1200 4400/840 ML IP65 IK10 Oprawa hermetyczna 1,2m regulowana moc i strumieńTREVOS

files/fotob/2359995.png.
SIMPLIA M1200 4400/840 ML IP65 IK10 Oprawa hermetyczna 1,2m regulowana moc i strumień
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
112348
Symbol Sonepar: 
P10283134
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa SIMPLIA stanowi połączenie minimalistycznego wzornictwa, wysokiej wydajności i niezawodności w wymagających warunkach eksploatacyjnych. Dzięki czystym liniom i równomiernemu rozkładowi światła zapewnia wysokiej jakości, jednolite oświetlenie przestrzeni roboczych i technicznych. Posiada deklarację zgodności CE. Możliwość regulacji mocy świetlnej dzięki funkcji MultiLumen pozwala dostosować intensywność oświetlenia do aktualnych potrzeb, kładąc nacisk na optymalny stosunek ceny do wydajności. Opcje Multilumen: 1 step: 32,6W | 4440lm 2 step: 27,9W | 3810lm 3 step: 23,3W | 3170 lm 4 step: 18,6W | 2540 lm Solidna konstrukcja z bardzo wytrzymałego poliwęglanu w połączeniu z zamkami dyfuzora ze stali nierdzewnej gwarantuje długą żywotność nawet w trudnych warunkach obiektów przemysłowych. SIMPLIA została zaprojektowana z myślą o prostej i szybkiej instalacji z możliwością różnorodnego montażu, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty podczas montażu. Dzięki bezobsługowej eksploatacji i długiej żywotności minimalizuje koszty eksploatacyjne i przyczynia się do efektywnego i niezawodnego oświetlenia parkingów wielopoziomowych, garaży, warsztatów, linii produkcyjnych oraz pomieszczeń magazynowych. Gwarancja 5 lat producenta.

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: png
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar