SIMply MAX P03 GSM/regul.temp Przekaźnik zdalnie sterowanyF&F

files/fotob/2281184.jpg.
SIMply MAX P03 GSM/regul.temp Przekaźnik zdalnie sterowany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
GSM
Nr Katalogowy: 
SIMplyMAX-P03
Kod EAN: 
5908312599784
Symbol Sonepar: 
P01243145
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy 2 x przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 8 A Konfiguracja styków 2 × NO Zakres regulacji temperatury -30÷65°C Histereza - regulowana 0÷10°C Wejścia ilość 1 Wejścia - tolerancja napięciowa 160÷260 V AC Dokładność nastawy 0,1°C Dokładność pomiaru 0,5°C Porty SIM, mini USB Typ złącza anteny SMA Antena GSM wymiary 20 mm x 100 mm Długość przewodu anteny 2,5 m Typ czujnika temperatury DS1820 Sonda temperatury RT4 Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 1,3 W / 3 W Temperatura pracy -10÷50°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu
0 h
Częstotliwość znamionowa
50 - 50 Hz
Głębokość zamontowania
65 mm
Liczba kanałów
1
Liczba miejsc pamięci
0
Liczba programów podstawowych
2
Najkrótsza faza temperatury
0 min
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Zakres napięcia znamionowego
160 - 260 V
Zakres regulacji stanu powrotnego
10 °C
Zakres regulacji warunków komfortowych
-30 - 65 °C
Znamionowy prąd przełączania przy 230 V
8 A
Znamionowy prąd przełączania przy 250 V, beznapięciowy
8 A
Zużycie energii w trybie czuwania
1.3 W
Rodzaj czujnika
Czujnik zdalny
Programowanie dobowe
Nie
Program tygodniowy
Nie
Model
Cyfrowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj styku
Styk przełączny
Program świąteczny
Nie
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Nie
Wejście programowania czasu
Nie
Wstępna nastawa przełączenia
Nie
Wyświetlanie podpowiedzi
Nie
Przełącznik pracy
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

SIMply MAX P01 GSM/SMS Przekaźnik zdalnie sterowany
Klub Liderów
Porównaj
F&F
SIMplyMAX-P01

SIMply MAX P01 GSM/SMS Przekaźnik zdalnie...

SIMply MAX P01 GSM/SMS Przekaźnik zdalnie sterowany
SIMply MAX P02 GSM/CLIP Przekaźnik zdalnie sterowany
Klub Liderów
Porównaj
F&F
SIMplyMAX-P02

SIMply MAX P02 GSM/CLIP Przekaźnik zdalnie...

SIMply MAX P02 GSM/CLIP Przekaźnik zdalnie sterowany

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar