SINAMICS S120 DRIVE-CLiQ Kabel sygnałowySIEMENS

files/fotob/39707.jpg.
SINAMICS S120 DRIVE-CLiQ Kabel sygnałowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6FX80022DC101EA0
Symbol Sonepar: 
P10277834
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Signal cable, pre-assembled type: 6FX8002-2DC10 DRIVE-CLiQ with 24 V Connector RJ45 IP20 on module side and IP67 on motor side MOTION-CONNECT 800PLUS released only up to 75 m length Dmax=7.1 mm Length (m)= 0 + 40 + 0 + 0 MOTION-CONNECT 800 PLUS Cables for industrial use in cable carriers. MOTION-CONNECT cables are suitable for use with a wide range of processing and production machines. They are available as ready-to-connect power and signal cables or are sold by the meter. MOTION-CONNECT 800 PLUS fulfill the requirements for use in cable carriers subject to high mechanical stress. They are resistant to oil and tested for traversing distances of up to 50 meters. MOTION-CONNECT stands for high quality and system responsibility based on seamless quality management and system-tested original components. The prefabricated cables with IP67 connectors in a metal house and the optional SPEED-CONNECT locking system set themselves apart as a result of their high degree of ruggedness and user friendliness. Motion-Connect 800 PLUS cables can be used to address applications requiring a high dynamic performance and which must withstand harsh environmental conditions. Further, they have UL/CSA certification, are halogen-free and comply with RoHS directives. The power cables are equipped with SPEED-CONNECT connectors or full-thread connectors – and are available as basis cables and extension cables (optionally with and without additional brake conductors). Power cables are also available for motors equipped with terminal box. A wide range of signal cables are also available to address various applications (for example, DRIVE-CLIQ as well as third-party systems). MOTION-CONNECT - system responsibility for motion control applications

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar