SIPLUS CMS1200 SM1281 Moduł wejść cyfrowychSIEMENS

files/fotob/388262.jpg.
SIPLUS CMS1200 SM1281 Moduł wejść cyfrowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6AT80071AA100AA0
Kod EAN: 
4047618068417
Symbol Sonepar: 
P01689056
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIPLUS CMS1200 SM1281 CONDITION MONITORING FOR SIMATIC S7-1200 4 IEPE VIBRATION CHANNELS 1 DIGITAL INPUT FOR ROTATIONAL SPEED ACQUISITION

Dane techniczne

Liczba wejść dla czujników IEPE
4
Liczba wejść sygnału prędkości obrotowej
1
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Pamięć wewnętrzna
1000 MB
Zakres pomiaru częstotliwości drgań
0.1 - 23000 Hz
Sposób mocowania
Szyna montażowa DIN TH
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Certyfikat UL
Tak
Ethernet
Tak
Fizyczna zasada pomiaru
Przyspieszenie drgań
Monitorowanie parametrów za pomocą wartości charakterystycznych DKW
Tak
Monitorowanie parametrów za pomocą wartości skutecznej prędkości drgań RMS
Tak
Selektywne monitorowanie częstotliwości za pomocą spektrum prędkości drgań
Tak
Selektywne monitorowanie częstotliwości za pomocą widma obwiedni
Tak
Selektywne monitorowanie częstotliwości za pomocą widma przyspieszenia drgań
Tak
Z obsługą magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar