SIPLUS S7-1200 SM 1221 8DI based on 6ES7221-1BF32-0XB0 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, digital input 8 DI, 24 V DC, sink/source SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flexible thanks to wide variety of communication options With signal modules you can adapt the configuration of your SIMATIC S7-1200 (except for CPU 1211C) individually to meet your requirements. For this purpose, a series of digital and analog input, output and hybrid modules is available, including fail-safe versions. Thanks to this detailed expansion option you can save space in the control cabinet and get the most from your hardware expenditure. Just like the CPU, thedigital input modules are also protected against extreme ambient conditions. Due to the 100% conformal coating they can withstand biologically, chemically and physically active substances, condensation, frost, and corrosive gases. Regardless of the conditions, your digital signals are reliably recorded
Dane techniczne
Dozwolone napięcie wejściowe
30 V
Głębokość
75 mm
Liczba wejść cyfrowych
8
Liczba wyjść cyfrowych
0
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Opóźnienie przy zmianie sygnału
0.2 - 12.8 ms
Prąd wejściowy dla sygnału 1
4 mA
Szerokość
45 mm
Wysokość
100 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Brak
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G