SIR6W-12VAC/DC-O Przekaźnik interfejsowy wąskoprofilowyRELPOL

files/fotob/1209284.jpg.
SIR6W-12VAC/DC-O Przekaźnik interfejsowy wąskoprofilowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SIR6W
Nr Katalogowy: 
863763
Symbol Sonepar: 
P01790480
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik interfejsowy wąskoprofilowy - zestaw gniazdo 6W-12-24V-U oraz przekaźnik RSR30-D12-D1-02-040-1. Szerokość 6,2 mm. Zaciski śrubowe. Wyjście 1 Z - tranzystor (O), maks. 2 A. Zaciski: 14, 11 (13+), 12; AC1 - 6A/250 V; DC1 - 6A/30 V. Wejście - zaciski: A1 - A2 - dowolna biegunowość, napięcie zasilania Un - 12 V AC/DC. Wymiary: 88,6 x 6,2 x 76 mm. Montaż na szynie 35 mm. IP 20. • Rodzaj napięcia zasilania: AC/DC • Napięcie cewki: 12 V • Materiał styków: AgSnO2 • Konfiguracja styków: 1Z • Znamionowy prąd AC1: 6 A / 250 V AC • Znamionowy prąd DC1: 6 A / 30 V DC • Znamionowe napięcie zestyków: 24 V DC • Wymiary: 88,6 x 6,2 x 76 mm

Dane techniczne

Głębokość
88.6 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Prąd znamionowy
6 A
Szerokość
6.2 mm
Wysokość
76 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
12 - 12 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
12 - 12 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 12 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Materiał pokrycia styków
Srebro
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Rodzaj styku
Pojedynczy
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty z serii

SIR6W-110-125VAC/DC-R Przekaźnik interfejsowy wąskoprofilowy
Porównaj
RELPOL
863754

SIR6W-110-125VAC/DC-R Przekaźnik interfejsowy...

SIR6W-110-125VAC/DC-R Przekaźnik interfejsowy wąskoprofilowy
SIR6W-12VAC/DC-C Przekaźnik interfejsowy wąskoprofilowy
Porównaj
RELPOL
863761

SIR6W-12VAC/DC-C Przekaźnik interfejsowy...

SIR6W-12VAC/DC-C Przekaźnik interfejsowy wąskoprofilowy
SIR6W-12VAC/DC-R Przekaźnik interfejsowy wąskoprofilowy
Porównaj
RELPOL
863750

SIR6W-12VAC/DC-R Przekaźnik interfejsowy...

SIR6W-12VAC/DC-R Przekaźnik interfejsowy wąskoprofilowy
SIR6W-12VAC/DC-T Przekaźnik interfejsowy wąskoprofilowy
Porównaj
RELPOL
863759

SIR6W-12VAC/DC-T Przekaźnik interfejsowy...

SIR6W-12VAC/DC-T Przekaźnik interfejsowy wąskoprofilowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar