SIRIUS 0,05-100s 24-240VAC/DC 1CO Blok styków pomocniczych zwłocznychSIEMENS

files/fotob/42872.jpg.
SIRIUS 0,05-100s 24-240VAC/DC 1CO Blok styków pomocniczych zwłocznych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RA28142AW10
Kod EAN: 
4011209789920
Symbol Sonepar: 
P01594343
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Opóźniony elektronicznie łącznik pomocniczy 3RA28 do opóźnionego przełączania kolejnych obwodów prądowych do montażu na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2. Opóźniane elektronicznie łączniki pomocnicze oferują wysoką dokładność ustawienia dzięki przełączanym zakresom czasowym oraz zintegrowaną blokadę elektryczną i fabrycznie zintegrowany warystor (obwód ochronny). Łatwe i beznarzędziowe podłączanie umożliwia realizację niezależnych od sterowania funkcji czasu bez dodatkowego okablowania. Eliminuje to błędy okablowania i zmniejsza koszty testów. Mocowanie do urządzeń z przodu oszczędza miejsce na szynie montażowej. Urządzenia mogą być dzięki międzynarodowym aprobatom (np. IEC, CCC, UL/CSA) stosowane na całym świecie. Opóźniane elektronicznie łączniki pomocnicze są dostępne do styczników 3RT2 i łączników pomocniczych 3RH2 o wielkości od S00 do S3. Dostępne z elastycznym, szerokim zakresem napięcia AC/DC 24-240 V, wyjściami do wyboru 1NO + 1NC lub 1 zestyk przełączny oraz w technice przyłączy śrubowych lub sprężynowych. Do opóźnianych elektronicznie łączników pomocniczych dostępne są zestawy montażowe okablowania, jak również plombowana pokrywa. Przekaźniki SIRIUS – oferta na każdą sytuację

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Nastawa czasu
0.05 - 100 s
Funkcja przełączająca
Inne
Sposób/zasada działania
Elektroniczny

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty podobne

SIRIUS 0,05-100s 24-240VAC/DC Blok styków pomocniczych zwłocznych
Porównaj
SIEMENS
3RA28141AW10

SIRIUS 0,05-100s 24-240VAC/DC Blok styków...

SIRIUS 0,05-100s 24-240VAC/DC Blok styków pomocniczych zwłocznych
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar