SIRIUS 220A 2NO+2NC 220V 50Hz/264V 60Hz Stycznik 2PSIEMENS

files/fotob/1104076.png.
SIRIUS 220A 2NO+2NC 220V 50Hz/264V 60Hz Stycznik 2P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3TC52170BM0
Kod EAN: 
4011209034716
Symbol Sonepar: 
P01603162
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stycznik, wielkość 8, 2-biegunowy, DC-3 i 5, 220A Łącznik pomocniczy 22 (2 NO + 2 NC) AC 220V 50Hz/AC 264V 60Hz uruchamianie AC uruchamianie AC Stycznik 3TC do przełączania obciążeń napięcia stałego, 2-biegunowy.Styczniki prądu stałego 3TC imponują największą wydajnością w połączeniu z kompaktową budową i wysoką niezawodnością styków. Charakteryzują się także wyjątkowo wysoką żywotnością przełączania. Zamontowane łączniki pomocnicze redukują złożoność konstrukcji. Urządzenia są dopuszczone na całym świecie (np. IEC i UL/CSA).Są one dostępne w różnych wielkościach, z uruchamianiem AC i DC, z różnymi napięciami oraz różnymi zestykami pomocniczymi. W obwodzie głównym można podłączyć urządzenia za pośrednictwem szyn.Do tych styczników dostępne są różnorodne akcesoria, jak np. bezpieczniki przepięciowe, łączniki pomocnicze lub osłony zacisków.

Dane techniczne

Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Znamionowa moc pracy dla DC-3 / DC-5, 440 V
82 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
264 - 264 V
Znamionowy prąd pracy dla DC-3 / DC-5, 440 V
220 A
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Zamienniki

SIRIUS 220A 2NO+2NC 230VAC 50Hz Stycznik 2P
Porównaj
SIEMENS
3TC52170BP0

SIRIUS 220A 2NO+2NC 230VAC 50Hz Stycznik...

SIRIUS 220A 2NO+2NC 230VAC 50Hz Stycznik 2P
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar