SIRIUS, Moduł centralny 3RK3 ASIsafe Extended do modułowego System bezpieczeństwa 3RK3 2/4F-DI,4DI,1F-RO,1F-DO,DC 24 V monitory z ASI slaves sterowanie 10 bezpiecznymi wyjściami na AS-I Bus parametryzacja przy pomocy oprogramowania Safety ES szerokość 45 mm przyłącze śrubowe do SIL3 (IEC 61508) do poziomu wydajności E (ISO 13849-1) 2 moduły rozszerzenia możliwość podłączenia Moduł centralny SIRIUS 3RK3 do kompleksowych aplikacji bezpieczeństwa z połączeniem z Interfejsem AS-i.
Dane techniczne
Głębokość
124 mm
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych bezzwłocznych
1
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
0
Szerokość
45 mm
Wysokość
111 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Model
Podstawowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Nie
Certyfikat TÜV
Tak
Certyfikat UL
Tak
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
4
Kategoria stopu według IEC 60204
0 + 1
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych